5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。
更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。
みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。
5インチ大型モニター付属です。
簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。
静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト
寸法(mm)158×165×267
質量(g)830
出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応
電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)
総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)
照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)
メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)
解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p
視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm
焦点距離(mm)5~70
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
寸法(mm)158×165×267
電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー
出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)
倍率4~160×
記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)
照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明
ズーム光学40倍 デジタル4倍
解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P
焦点距離(mm)5~70(4~160倍)
測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Emspira 3はレンズメーカー ライカの高い光学性能と、パソコンなしで2D測定、記録の共有などの外観検査に必要な機能を実現した製品です。
Emspira 3の高画質と簡単操作で、大量、多様な外観検査がより正確に、短時間で行えます。 パソコン不要、マウス操作で画像取得から、スケールバー挿入、校正不要で簡易2D測定も可能です。(別途HDMI端子付きの液晶モニターが必要です)
用途品質検査、異物拡大検査、画像取得/2D測定
仕様モニター倍率(27"モニター接続時):グリノー光学系(内射系)
付属品HD / 4Kモニター接続用4K HDMIケーブル/USB電源アダプタ/USBフラッシュドライブ(64 GB)/USBワイヤレスマウス
倍率20x~160x
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×301×457
照明LEDリングライト
解像度(ライブ画像)12MP:4000×3000ピクセル、(静止画)12MP:4000×3000ピクセル、(動画)1080p
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
データ形式JPG、TIF、BMP/AVI
ズームレンズ8:1アポクロマート補正
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
35日以内出荷
関連キーワード