¥349,800税込¥384,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)104照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)

¥219,800~税込¥241,780~
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM電源USBポート(照明はACアダプタ)照明装置白色LED(調光機能付)インターフェースUSB2.0専用動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps

¥199,800税込¥219,780
1台
5日以内出荷
30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降

¥279,800税込¥307,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)

¥299,800税込¥329,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)104有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)

¥329,800税込¥362,780
1台
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)

¥119,800~税込¥131,780~
1セット
4日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応

¥159,800税込¥175,780
1台
5日以内出荷
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付

¥179,800税込¥197,780
1セット
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです
・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります
・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です
・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載
・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です
・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます
・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)
・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます
・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です
・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み
・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)
・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素リモコン対応インターフェイスUSB-C

¥167,800税込¥184,580
1セット
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書外部出力モニター:HDMI記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-Cモニターサイズ3.0型液晶

¥189,800税込¥208,780
1組
32日以内出荷から47日以内出荷
JISにある鉄鋼材料から代表的な材料を選定、第1類から第7類に分類し、これらに厳正な熱処理を施して、材料技術教育研究会において代表的な顕微鏡組織を現出した物。同時にその材質、熱処理条件及び組織について現物標準片とその写真及び詳細な解説によって全般の理解を完全ならしめております。
関連資料顕微鏡組織標準片カタログ(1.19MB)

¥119,800税込¥131,780
1個
翌々日出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。
3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。
乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型

¥159,800税込¥175,780
1台
5日以内出荷
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。
地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。
接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。
検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。
付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。
Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
関連キーワード