333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール2本調光器(10~100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタ トラスコ品番412-2143 長さ(mm)片側400 明るさ(W)0.3 LED色白色 LED使用数(個)3個×2本 ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(1本)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ 電源ACアダプタ USB 取付寸法(mm)28~60Φ 光源LED 調光式 色温度:12000K 大きさ97×120mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

実体顕微鏡の対物レンズ部に取付けて明るく観察することができる照明装置です。取付けネジの先端部はやわらかい素材を使っており、顕微鏡の対物レンズ部を傷つけません。手元のスイッチでON・OFFや調光操作を行うことができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(Φmm)90 取付寸法(mm)Φ28.2~37 照明装置LED 調光式 色温度(K)5500
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属) 色温度(K)約5000(昼白色)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50 電源TLEP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1 寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40 電源AC100~240V・50/60Hz 取付寸法(mm)Φ61以下 照明装置白色LED、調光式 照度(Lx)25000(WD:70mm)
1個
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)約25(電池含む) 電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍)(拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84 連続点灯時間約4時間 点灯方式LEDライト 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。
寸法(mm)約35×84×20 質量(g)約30 電源LR1130ボタン型電池3個(モニタ電池付属) 倍率60×~100×(ズーム式) 機能ピント調節機能 光源白色LED
1個
1,850 税込2,035
4日以内出荷

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野27×15~5.6×3.1mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素) アズワン品番64-8086-16 モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯 トラスコ品番848-1854 材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂 取付取付リング径:49mmΦ 高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm 寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g コード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7 定格入力電圧(V)100-120V 照度(Lx)38000lx(MAX) 入力周波数(Hz)50/60Hz 照射角50° 出力調整9.5~13.5V
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g 質量(g)425 電源(V)AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm)400(ダブルアーム) 照明装置LED 調光式 色温度(K)6500 照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm)約65×115×20 質量(g)約60 倍率(倍)最大:500 バッテリー600mAh/3.7V ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm)0(固定) 動作時間約90 分 画素数センサー:200万画素
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21 質量(g)約50 センサー1/4 インチ CMOS センサー 使用時間(分)約70 光源白色 LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 700mAh 解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240 保証期間ご購入日から6ヶ月 視野角約 45° 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約50 デジタルズーム1.8倍/2.8倍 モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ 光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DX
エコ商品
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス 材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30 連続点灯時間(時間)約24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡 付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー 質量(g)47 倍率200X 伸縮範囲(mm)クリップ:71~105 対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの 入力5V/1A 標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2 バッテリー容量(mAh)3.7V-100 サイズ(mm)87×67×33
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH
◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利 仕様●CMOS:1/6.5 インチ●記憶媒体:microSD カード(別売) セット内容本体、USB ケーブル 寸法(mm)約120×220×170 容量1600mAh/3.7V 質量(g)約410 最大解像度動画:1080P、写真:3M ディスプレイ4.3 インチ TFT 液晶 動作温度範囲(℃)0~50 拡大率(倍)最大:1000
1個
9,698 税込10,668
欠品中

仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ 材質ABS、アクリル 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30 連続点灯時間(時間)約9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番404-6293 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)83×33×20 質量(g)31 電源アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率60倍~100倍 使用電球LED 光度(mcd)12900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDライト付きです。
種別倍率:約60~100倍 LP-48G アズワン品番3-4986-01
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。 コンパクトなサイズなので携帯に便利です。 倒立像タイプ。
付属品専用ケース トラスコ品番805-2035 サイズ49×86×20mm 質量(g)54 倍率60~100倍(ズーム) 使用電池LR1130×3個(付属)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
用途印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に 寸法(mm)33×19×84 質量(g)32 倍率(倍)60~100(倒立像) 光源LEDライト 使用電池LR1130×3(付属) 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5274-62
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg)5.3 電源AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm)約187×231×385mm アズワン品番1-3348-01 ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整一軸粗微動方式 フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
1個
51,500 税込56,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 petit
エコ商品
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン 材質ABS、アクリル 使用電池ボタン電池(LR43)×3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×43×24 連続点灯時間(時間)約15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

TRUSCO顕微鏡用LED照明
エコ商品
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。 付属品ACアダプタ トラスコ品番567-6358 幅(mm)97 厚さ(mm)33 奥行(mm)131 消費電力(W)3 外径(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ライカこだわりの最高峰プランアポクロマートレンズ標準搭載、9倍ズームを実現した最先端光学技術に、さらにフレキシビリティを追求したニューモデルです。ライカの高い光学性能を持つ実体顕微鏡の3D観察により、拡大観察のみならず、作業も可能です。作動距離が長いため、顕微鏡下でサンプリング、ピックアップなど、快適に作業できます。
用途観察・作業 仕様クリックストップ位置:10x,20x,30x,40x,50x 質量(kg)約3.6 角度(°)観察:35 倍率範囲(標準):6.1x~55x 機能静電防止:あり 作動距離(mm)(標準)122 ズームレンズ9:1 アポクロマート補正
1式
319,800 税込351,780
35日以内出荷

1個
94,000 税込103,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)