「顕微鏡用 電球」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン光源装置 Kenko(ケンコートキナー)ハロゲン光源装置Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個(1個)
6日以内出荷
熱を伝えない光ファイバーを利用した照明装置で、アーム調節で自由な場所に光を導きます。光源には高輝度のハロゲンランプを使用し、目的に合わせて光量を自由にコントロールできます。
大きさ70×220×154mm照明装置12V100W ハロゲンランプ照度(Lx)約600000lxランプ寿命1000時間
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン
70,900税込77,990
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
ハロゲンランプ 15V150W 日本ピー・アイハロゲンランプ 15V150W日本ピー・アイ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
コールドフィルター シグマ光機コールドフィルターシグマ光機
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
タングステンランプやハロゲンランプは可視光と一緒に熱線(赤外線)が放射され、照射体の温度を上げることがあります。コールドフィルターは、可視光域を透過させ、赤外光を減衰させることで、照射体の温度が上がることを防ぎます。誘電体多層膜ミラーの特徴である可視から近赤外にかけての透過率の急激な減衰と、熱線吸収フィルターの特徴である赤外長波長側(1000~2000nm)の高い吸収率を合わせることで、可視光域全体を透過させ、赤外光を効率良く遮断することができます。CCDカメラの強力な赤外線カットフィルターとしても使用できます。このフィルターを装着するとで赤外光が画像に映り込むことを避けられます。生体観察用の顕微鏡などで、照明によって検体の温度を変化させたくない場合にも使用できます。※フィルターに対し斜めから入射角度する光がある場合、可視域の長波長側で透過率が下がります。※ランプなどの光源の近くにフィルターを置くと、赤外線の吸収によって急激な温度変化が生じ、フィルターが破損する可能性があります。※コールドフィルターの裏面には可視域の反射防止コートは付いていません。※このため、熱線吸収フィルターによる吸収と裏面反射(4%)で20%以下の損失があります。
仕様【<コールドフィルター>共通仕様】材質:熱線吸収ガラス、入射角度:0°、適応波長:400~2000nm(900nm以上は遮断)、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外形寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】透過帯域波長(0度入射):400~600nm、透過帯域透過率(0度入射):>80%、遮断帯域波長(0度入射):800~2000nm、遮断帯域透過率(0度入射):<10%、半値波長(50%):700±20nmアズワン品番61-6882-41
VR16油回転真空ポンプ himacVR16油回転真空ポンプhimac
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201アズワン品番67-4816-92
VR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付き himacVR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付きhimac
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●ガラバラスト機構付VR16G●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:有●排気速度:140L/min(150Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●到達圧力(ガスバラスト開):1Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65202アズワン品番67-4816-93
RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー)RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラRICOH(リコー)
127,980税込140,778
1台
当日出荷
現場用デジタルカメラ過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用タフ性能レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップたすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズさらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタンADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライトレンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ)外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く)電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売)感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600)レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T)有効画素数約2000万画素機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカードズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において)防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正撮像素子1/2.3型 CMOSホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップフォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時)露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ)手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+)連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート)GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
スマホ顕微鏡 APEXELスマホ顕微鏡APEXEL
7,498税込8,248
1個
当日出荷
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー質量(g)47倍率200X伸縮範囲(mm)クリップ:71~105対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの入力5V/1A標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2バッテリー容量(mAh)3.7V-100サイズ(mm)87×67×33
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213アズワン
2,854税込3,139
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可接眼レンズWF10×(18)レチクル付き対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
【レンタル】防水デジタルカメラ オリンパス【レンタル】防水デジタルカメラオリンパス
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCMインターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりませんメモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分レンズ構成7群9枚撮像素子1/2.3型CMOSセンサーホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドットフォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾測光方式デジタルESP測光、スポット測光露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV開放F値W2.0~T4.9セルフタイマー2秒/12秒/カスタム手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720Pアスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1サービス分類レンタル
ビッカース硬度計 TIMEビッカース硬度計TIME
1,298,000税込1,427,800
1台
17日以内出荷
TH724 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプデータ出力無い接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x・40x解像度0.25um・0.0625um
ビッカース硬度計 TIMEビッカース硬度計TIME
1,298,000税込1,427,800
1台
17日以内出荷
TH723 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf 、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm総合倍率200x・400x光源ハロゲンランプデータ出力無い接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ20x・40x解像度0.125um・0.0625um
ビッカース硬度計 TIMEビッカース硬度計TIME
1,298,000税込1,427,800
1台
17日以内出荷
TH721 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げること、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。CCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf・50kgf、N:9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N・490N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm、圧子中心から機械壁までの距離:130mm総合倍率100x・200x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・20x(測定用)解像度1um
【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)アズワン
1,430税込1,573
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×眼幅調整範囲(mm)55~75ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)電源(V)AC100~120(50/60Hz)画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chipインターフェースUSB2.0対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×
【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン【レンタル】三眼金属顕微鏡アズワン
1,574税込1,731
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×眼幅調整範囲(mm)48~75照明6V 20Wハロゲンランプフィルター青・緑・黄電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率40×~400×
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
758,800税込834,680
1台
5日以内出荷
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
近赤外光源 Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源Kenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様)幅(mm)89質量(kg)2.8高さ(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず)機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm)ランプ寿命平均1000(H)適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
工作顕微鏡用照明 TRUSCO工作顕微鏡用照明TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
金属顕微鏡 MTシリーズ アズワン金属顕微鏡 MTシリーズアズワン
243,000税込267,300
1セット
翌々日出荷
仕様三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル電源AC110V 50/60Hz 3Pプラグ総合倍率40~400×フィルター青、緑、黄光源6V 20W ハロゲンランプキャスター径(Φmm)65接眼レンズWF-10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×アズワン品番1-1928-02ステージ寸法(mm)150×140
倒立金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
金属顕微鏡 八洲光学工業金属顕微鏡八洲光学工業
339,800税込373,780
1個
6日以内出荷
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W Philipsハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15WPhilips
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4外寸法(mm)35×40×92アズワン品番0-8194-15平均寿命(時間)750
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS)ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W河北ライティングソリューションズ(KLS)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150W Philipsハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150WPhilips
5,790税込6,369
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)21口金GX5.3外寸法(mm)50×44.5×44.5アズワン品番0-8194-10平均寿命(時間)200
ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W Philipsハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150WPhilips
8,430税込9,273
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-08平均寿命(時間)50
ハロゲンランプ(ミラー付) HLX64653 250W オスラムハロゲンランプ(ミラー付) HLX64653 250Wオスラム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)250定格電圧(V)24口金GX5.3外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-06平均寿命(時間)50
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150WUSHIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100WUSHIO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-03平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100Wアズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50Wアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
FM用 LED光源 ビクセンFM用 LED光源ビクセン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(g)76(電池別)電源006P電池×1個(別売)対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可機能偏光フィルターによる調光機能付電球白色LED取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
ルーペ ポケット型顕微鏡 シンワ測定ルーペ ポケット型顕微鏡シンワ測定(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ/24V250W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V250WMitutoyo(ミツトヨ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番512306
ハロゲンランプ(21V150W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
対象PRL照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-003
ハロゲンランプ(12V100W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V100WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
対象LI-Hモニタユニット照明用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-020
ハロゲンランプ(12V30W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V30WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
対象透過照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-002
ハロゲンランプ Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプMitutoyo(ミツトヨ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ(12V20W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V20WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
対象垂直落射照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-001
ハロゲンランプ(12V50W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V50WMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-019
ハロゲンランプ/24V150W Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V150WMitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
24V・150W・500hハロゲンランプ透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515FRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番512305
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら