厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
生物顕微鏡操作に慣れるための練習用プレート。
倍率やピントの合わせ方、プレパラートの動かし方などが効果的に練習できます。
プレパラートと同じサイズなのでそのまま使えます。
楽しみながら、生物顕微鏡操作が身に付きます。
付属品プレパラートケース
材質プラスチック
寸法(mm)76×26
色白色
倍率推奨倍率:40×~100×
1セット(10枚)
¥6,000
税込¥6,600
7日以内出荷
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
ルーペでの観察以外に、割ったり削ったり、磨いたりすることで、岩石の硬さの違いや、組織の違いを明らかにし、岩石への理解を深めます。「職人芸」とも言われる岩石薄片プレパラート作りにも挑戦できます。
実験の流れ
1.岩石の観察。
2.岩石の研磨。
3.薄片プレパラートづくり
4.顕微鏡観察
仕様【標準時間】4時間~
セット内容4人分
1個
¥4,800
税込¥5,280
9日以内出荷
厚さ(mm)1.3±0.2
材質ソーダ石灰ガラス
幅×長さ(mm)26×76
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
コルクの敷板付。
材質ABS
寸法(mm)208×172×30
松吉医科器械コード23-2014-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。
各種類1枚ずつが、プレパラート保存ケースに入っています。
種別花粉プレパラート 10種 P0-10N
内容風媒花粉(マツ、イネ、トウモロコシ、スギなど)、虫媒花粉(カボチャ、ユリ、アサガオなど)、花粉管(チャ)など
1個
¥5,300
税込¥5,830
4日以内出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。
灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。
また、採取地による違いを、比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島/支笏カルデラ/阿蘇山
質量(g)各種:約10
内容3種×各4袋
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26mmのスライドグラス収納用です。
材質プラスチック
ガラスバットや染色バットを収納して、持ち運べる染色バット台です。 バット本体とフタそれぞれの収納スペースがあるので、持ち運びの際の破損の心配もありません。
材質塩ビ
寸法(mm)365×167×73
質量(g)600
収納量染色パッド5個分
収納寸法(mm)(本体収納部)55×105×50、(フタ収納部)55×31×50
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
仕様PS透明フタ付き
材質ABS樹脂
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー
寸法(mm)175×282×335
質量(kg)3.9
総合倍率40×~400×
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレート角形ステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48
仕様寸法:28×48mm
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
珪藻の殻の化石からできた堆積物で、微量のサンプルを水に入れ、プレパラートを作る事で、珪藻化石の顕微鏡観察ができます。 岡山県産で模様や形状が実体顕微鏡できれいに観察できます。 サンプル管6本入でグループ学習もすぐに行えます。
仕様新生代第四紀、淡水の珪藻化石、岡山県産
セット内容0.5g×サンプル管6本
1組(0.5g×6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。
アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求
偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)
型式MT-94GP
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)
型式MT-90GP
寸法(mm)約180×290×360
質量(kg)約3.7
機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
照明装置白色LED(調光式)
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)
対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式
装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
総合倍率40×~1000×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種)
型式MT-93GP
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
関連キーワード