「顧客管理」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードプリンター 本体 SIGMA DS1 手差し 日本データカードカードプリンター 本体 SIGMA DS1 手差し日本データカード
249,998税込274,998
1台
30日以内出荷
Sigma:次世代カードプリンターSigma_DS1 手差しカードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。手差しによるカード挿入により、さまざまな仕様用途に利用できます。印刷済みカードを複数混在して印刷する場合。訪問者管理やその他のフロントカウンターの顧客対応などの利用用途にご活用ください。
その他【プリント面】片面厚さ(mm)【カード】0.25~1.016寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1質量(kg)4.42容量【カード】1枚規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法)インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC)動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと)保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く)印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写アズワン品番68-5158-99プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))
テレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアーム StarTech.comテレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアームStarTech.com
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)ソーラー用デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リードCAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプa283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージFluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
かるがるできる顧客25 顧客管理+宛名印刷 シリアル版 BSLシステム研究所かるがるできる顧客25 顧客管理+宛名印刷 シリアル版BSLシステム研究所
4,198税込4,618特価
1個
取扱停止中
「かるがるできるシリーズ」の顧客管理ソフトです。簡単操作で顧客情報をササッと入力できます。「対応記録」に顧客との様々なやり取りを入力して、履歴を管理できます。いつ訪問したのか、どんな問い合わせがあったのか、お中元・お歳暮の贈答品は何だったのか、どんなDMをいつ送ったかなどを記録できます。大切なお客様への個別の対応記録を、正確に記録してアプローチを行うことで顧客との関係を強化できます。案内状の作成機能を搭載しました。書類送付状などを簡単に印刷できます。対応予定カレンダー機能を使い、カレンダーイメージで予定の有無を表示できます。タグ機能で効率的なグループ管理が可能です。例えば、DMやお中元・お歳暮などの送り先に「タグ」を設定すれば、毎回の対象者を、いつでも簡単に呼び出せます。インポート・エクスポート機能でデータを幅広く活用できます。氏名・会社名・住所・電話番号などの各項目に検索条件を指定し、該当する顧客を抽出できるだけでなく、「東京都と神奈川県の人」など、複数条件の検索が一度の操作で行えます。検索条件には「を含む」、「で始まる」などの合致条件や、「以上」などの比較条件も設定できて柔軟な検索が可能です。宛名印刷機能を搭載しています。宛名の印刷レイアウトの調整やフォントの変更も可能です。また「在中」などの任意の文字を印字できる「封筒添え書き」機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。パッケージ内にあるシリアルナンバーカードを用いて専用Webサイトからダウンロードインストールができます。
モニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付き Jabraモニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付きJabra
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
モニタリングYコードは、1台の電話機に2台のヘッドセットを接続するためのコードです。これにより、会話の内容をチェックすることができるため、より複雑な顧客との会話の管理や、トレーニング目的で使用することが可能になります。管理者側には、ミュートボタンのスイッチが付いていますので、送話のオン/オフを簡単に切り替えることができます。
特性このコードは 2 台の Jabra Quick Disconnect ヘッドセットをスーパーバイザーのために 1 本のボトムコードに接続できるようにします。コードの一端は、スイッチを使用して、ミュートにしておくか通話に参加します。
ロジクール Scribe ロジクールロジクール Scribeロジクール
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
参加者全員にホワイトボードを共有 ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。 認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。 SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。 カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。 共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。 インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy 海外対応アダプターセット付属 セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート デバイス管理、ロジクールSync 顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8電源100~240Vの電源(自動切り替え)ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上作動温度(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95ホワイト質量(kg)カメラ: 1.1質量(g)共有ボタン: 108寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500ケーブル長(m)5付属品Cat5eケーブル(5m)×2
指紋認証装置付 書類保管キャビネット Personal1 蔵 Personal指紋認証装置付 書類保管キャビネット Personal1 蔵Personal
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。 学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
用途指紋認証装置付き書類保管に。施錠方法指紋認証寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×H149開口部(mm)233×H121速度認証:3秒以内精度認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下電源ACアダプター付属品ACアダプター、開錠用カギ×2センサー指紋センサ:ライン式応答速度他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下仕様認証ロジック:特徴点抽出方式
KanjiLink XKP v2.2V ターミナルサービス対応版 (マスターパッケージ) イーストKanjiLink XKP v2.2V ターミナルサービス対応版 (マスターパッケージ)イースト
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
KanjiLink XKP はXKP仕様に準拠した外字の管理方法により、WindowsNT上で最大21億もの外字を管理することを可能にします。 ライブラリを通して登録された外字は、ライブラリを通して表示や印刷が行えます。 登録される外字には、補助情報として読みや画数などを付加できるため、この情報を利用した検索も行えます。 戸籍、名簿、顧客管理など、外字を大量に扱うシステム開発に最適です。 ターミナルサービス対応版は、XKPモジュールを対応版に更新して頂くことにより、KanjiLink XKPご利用中のシステムを、WindowsターミナルサービスおよびCitrix XenAppに対応させることができます。
対応OSWindows
送り状印刷 12 ティービー送り状印刷 12ティービー
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
顧客管理しながら運送会社の用紙に印刷できるソフト。顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力 2.CSV、Excelなど外部データを読み込み 3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら 4.運送会社専用アプリで印刷 <送り状作成Excelブック主な機能>管理シートからのまとめ印刷、住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能 荷物の個数分の荷札枚数印刷 ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷 荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1) ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1) 依頼主と届け先の組み合わせ登録 ギフト申込書やのし印刷 ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷 運送会社の専用アプリ(※2)への書き出し機能 対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。 ※1 「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。 ※2 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝IIなど。
Testo データロガー固定スタンド(0554 1841) testo(テストー)Testo データロガー固定スタンド(0554 1841)testo(テストー)
3,898税込4,288
1個
22日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 iEM3200シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 iEM3200シリーズシュナイダーエレクトリック
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 Acti9 iEM3200電力量計. Acti 9 iEM3000電力量計シリーズは、DINレール取り付けの電力量計で、分割課金及びコスト分配用途に最適です。 Smart Linkなどの通信システムと組み合わせることで、配電関連の測定を顧客の設備管理システムに簡単に統合できます。 63 A直接測定(iEM3100モデル)及び変流器関連の計器(iEM3200モデル)の2種類を用意しています。. iEM3200: パーシャルカウンタ付きキロワット時計 iEM3210: パーシャルカウンタ / パルス出力付きキロワット時計 MID認証取得 iEM3215: デジタル入力又は内部クロックによって制御される多種料金計、MID認証取得 iEM3250: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付きキロワット時計、Modbus通信 iEM3255: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付き、4象限、多種料金電力量計、Modbus通信、デジタルI/O、MID認証取得RoHS指令(10物質対応)対応
顧客大臣NX ERP スタンドアロン 応研顧客大臣NX ERP スタンドアロン応研
429,800税込472,780
1個
9日以内出荷
多業種対応の顧客管理システム。Windows10に対応。顧客の情報を一元管理でき、登録された顧客データに、さまざまな条件を組み合わせて、ターゲットの顧客データを抽出できます。検索・抽出の条件は、マスターの項目はもちろん、履歴データの件数等に対しても設定できます。購買履歴や、アンケート結果等で抽出した顧客にメール送信や、DM用のタックシールを発行できます。管理に合わせて入力画面を設計でき、必要に応じて台帳や一覧表を作成できます。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。スタンドアロン版。
対応OS≪スタンドアロン≫Windows 10/8.1/7 SP1以降/Vista SP2以降対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:300MB以上、データ:一社あたり40MB以上(データベースサーバーを除く)、一時的な作業領域として50MB以上(データ量に依存します)使用CPUPentium 4以上
顧客大臣 NX ピア・ツー・ピア 応研顧客大臣 NX ピア・ツー・ピア応研
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
多業種対応の顧客管理システム。顧客の情報を一元管理でき、登録された顧客データに、さまざまな条件を組み合わせて、ターゲットの顧客データを抽出できます。検索・抽出の条件は、マスターの項目はもちろん、履歴データの件数等に対しても設定できます。購買履歴や、アンケート結果等で抽出した顧客にメール送信や、DM用のタックシールを発行できます。管理に合わせて入力画面を設計でき、必要に応じて台帳や一覧表を作成できます。ピア・ツー・ピア版。
対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上使用CPUPentium 4以上
顧客大臣NX Super スタンドアロン 応研顧客大臣NX Super スタンドアロン応研
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
多業種対応の顧客管理システム。Windows10に対応。顧客の情報を一元管理でき、登録された顧客データに、さまざまな条件を組み合わせて、ターゲットの顧客データを抽出できます。検索・抽出の条件は、マスターの項目はもちろん、履歴データの件数等に対しても設定できます。購買履歴や、アンケート結果等で抽出した顧客にメール送信や、DM用のタックシールを発行できます。管理に合わせて入力画面を設計でき、必要に応じて台帳や一覧表を作成できます。「顧客大臣NX Super」では、顧客に対する定期的なアクション機能の搭載や、販売大臣との連携を強化しました。スタンドアロン版。
対応OS≪スタンドアロン≫Windows 10/8.1/7 SP1以降/Vista SP2以降対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:300MB以上、データ:一社あたり40MB以上(データベースサーバーを除く)、一時的な作業領域として50MB以上(データ量に依存します)使用CPUPentium 4以上
顧客大臣 NX スタンドアロン 応研顧客大臣 NX スタンドアロン応研
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
多業種対応の顧客管理システム。顧客の情報を一元管理でき、登録された顧客データに、さまざまな条件を組み合わせて、ターゲットの顧客データを抽出できます。検索・抽出の条件は、マスターの項目はもちろん、履歴データの件数等に対しても設定できます。購買履歴や、アンケート結果等で抽出した顧客にメール送信や、DM用のタックシールを発行できます。管理に合わせて入力画面を設計でき、必要に応じて台帳や一覧表を作成できます。スタンドアロン版。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)使用CPUPentium 4以上
顧客大臣NX DBリンクユニット STD/P2P 応研顧客大臣NX DBリンクユニット STD/P2P応研
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
『顧客大臣NX』にインストールすることで、データベースに格納されたマスターおよびデータのリンク(確認)を可能にするオプション製品です。データベースのリンクにより、重複登録など様々な課題の解決だけでなく、より高度な管理スタイルを実現します。※『顧客大臣NX DBリンクユニット』は、『顧客大臣NX』(最新バージョン以降)に対応するオプション製品です。『顧客大臣NX DBリンクユニット』単体では動作しませんのでご注意ください。
対応OS『顧客大臣NX』本体に依存対応機種IBM PC/AT互換機
顧客大臣NX Super ピア・ツー・ピア 応研顧客大臣NX Super ピア・ツー・ピア応研
579,800税込637,780
1個
9日以内出荷
多業種対応の顧客管理システム。Windows10に対応。顧客の情報を一元管理でき、登録された顧客データに、さまざまな条件を組み合わせて、ターゲットの顧客データを抽出できます。検索・抽出の条件は、マスターの項目はもちろん、履歴データの件数等に対しても設定できます。購買履歴や、アンケート結果等で抽出した顧客にメール送信や、DM用のタックシールを発行できます。管理に合わせて入力画面を設計でき、必要に応じて台帳や一覧表を作成できます。「顧客大臣NX Super」では、顧客に対する定期的なアクション機能の搭載や、販売大臣との連携を強化しました。ピア・ツー・ピア版。
対応OS≪ピア・ツー・ピア≫Windows 10/8.1/7 SP1以降/Vista SP2以降対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:300MB以上、データ:一社あたり40MB以上(データベースサーバーを除く)、一時的な作業領域として50MB以上(データ量に依存します)使用CPUPentium 4以上
超漢字V SP1 簡易包装版 パーソナルメディア超漢字V SP1 簡易包装版パーソナルメディア
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
VMware Player上で動作するBTRON仕様OSに基づくデスクトップ環境です。超漢字とWindowsのOS切替がスムーズでデータのやり取りも簡単。18万の漢字や世界各国の文字をどこでも自由に使える多漢字・多文字機能、漢字や文字の検索や入力ができる文字検索機能、あいまい検索が可能な異形字ゆらぎ検索機能などを備えており、顧客名簿の作成、図書館などの蔵書の管理、中国、台湾、韓国などアジア諸国の文献のデータベース化、海外赴任地での現地語と日本語の混在利用、国文学の研究など、多くの用途があります。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP2以降対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク1GB以上使用CPU1.3GHz以上
顧客大臣NX ERP ピア・ツー・ピア 応研顧客大臣NX ERP ピア・ツー・ピア応研
969,800税込1,066,780
1個
9日以内出荷
多業種対応の顧客管理システム。Windows10に対応。顧客の情報を一元管理でき、登録された顧客データに、さまざまな条件を組み合わせて、ターゲットの顧客データを抽出できます。検索・抽出の条件は、マスターの項目はもちろん、履歴データの件数等に対しても設定できます。購買履歴や、アンケート結果等で抽出した顧客にメール送信や、DM用のタックシールを発行できます。管理に合わせて入力画面を設計でき、必要に応じて台帳や一覧表を作成できます。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。ピア・ツー・ピア版。
対応OS≪ピア・ツー・ピア≫Windows 10/8.1/7 SP1以降/Vista SP2以降対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:300MB以上、データ:一社あたり40MB以上(データベースサーバーを除く)、一時的な作業領域として50MB以上(データ量に依存します)使用CPUPentium 4以上
生産現場構築のための生産管理と品質管理 日本規格協会生産現場構築のための生産管理と品質管理日本規格協会
2,000税込2,200
1冊
7日以内出荷
顧客のQCDを満足する製品の生産には何が必要か。それは”生産現場と管理の連動性の強化”である。第1章中小企業における生産現場の管理;第2章生産現場の生産性;第3章生産現場の品質;第4章生産現場と生産管理の接点;第5章生産管理の機能;第6章生産現場の設計・設計品質の設定;付録
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数201著者名木内正光初版年月2015/03/01
セールス日誌 日本法令セールス日誌日本法令
749税込824
1個
5日以内出荷
本商品は、セールス(販売員)の方のために作成されたセールス日誌ノートです。この日誌に日々記入することによって、上司の方が各販売員の方の日常活動および顧客情報を掴み、販売管理、販売員への適切な指導、助言を与える手がかりとなります。
仕様ノート型サイズB5
水素ガス警報器 JIKCO(ジコー)水素ガス警報器JIKCO(ジコー)
88,980税込97,878
1台
14日以内出荷
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素付属品ACアダプタ測定範囲100~10.000ppm質量(g)約230(本体のみ)電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)検知原理半導体方式警報設定濃度500ppm動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
かるがるできる顧客26 顧客管理+宛名印刷 シリアル版 BSLシステム研究所かるがるできる顧客26 顧客管理+宛名印刷 シリアル版BSLシステム研究所
5,000税込5,500
1個
翌々日出荷
「かるがるできるシリーズ」の顧客管理ソフトです。簡単操作で顧客情報をササッと入力できます。「対応記録」に顧客との様々なやり取りを入力して、履歴を管理できます。いつ訪問したのか、どんな問い合わせがあったのか、お中元・お歳暮の贈答品は何だったのか、どんなDMをいつ送ったかなどを記録できます。大切なお客様への個別の対応記録を、正確に記録してアプローチを行うことで顧客との関係を強化できます。案内状の作成機能を搭載しました。書類送付状などを簡単に印刷できます。対応予定カレンダー機能を使い、カレンダーイメージで予定の有無を表示できます。タグ機能で効率的なグループ管理が可能です。例えば、DMやお中元・お歳暮などの送り先に「タグ」を設定すれば、毎回の対象者を、いつでも簡単に呼び出せます。インポート・エクスポート機能でデータを幅広く活用できます。氏名・会社名・住所・電話番号などの各項目に検索条件を指定し、該当する顧客を抽出できるだけでなく、「東京都と神奈川県の人」など、複数条件の検索が一度の操作で行えます。検索条件には「を含む」、「で始まる」などの合致条件や、「以上」などの比較条件も設定できて柔軟な検索が可能です。宛名印刷機能を搭載しています。宛名の印刷レイアウトの調整やフォントの変更も可能です。また「在中」などの任意の文字を印字できる「封筒添え書き」機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。パッケージ内にあるシリアルナンバーカードを用いて専用Webサイトからダウンロードインストールができます。
測色計 TCS-600C TIME測色計 TCS-600CTIME
949,800税込1,044,780
1台
10日以内出荷
45/0構造 測定基準に準拠 標準測定管理ソフトウェア 全国校正証明書 顧客エクスペリエンスの向上 自動車、反射ロゴ 、フィルム、内装、コイル、パッケージングなどで色及び光沢測定に最適 機能 色 色差式 ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555トーン分類 光源の寿命 10年間で1000万回
仕様測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、測定用光源:LED、繰返し性:分光反射率:標準偏差0.08%以内。色彩値:標準偏差ΔE*ab0.03(白色校正板を5秒間隔で30回測定したとき)・最大値0.05、観察条件:2度/10度、表色系:CIE-L*a*b・L*C*h・L*u*v・XYZ・Yxy・反射率・Hunter-lab・MunsellMI・CMYKセンサー高感度シリコンフォトダイオード器差0.2ΔE*(BCRAシリーズII・12色測定時の平均値)測定条件45/0(45度リング照明・垂直受信)測定径(Φmm)11観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1-F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35インデックスWI(ASTME313-00・ASTME313-73・CIE/ISO・AATCC・Hunter・TaubeBergerStensby)・YI(ASTMD1925・ASTME313-00・ASTME313-73)・Tint(ASTME313・CIE・Ganz)・メタメリックインデックスMilm・色堅牢度・色堅牢度・ISO輝度・濃度・T濃度・M濃度・E濃度
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら