9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 動画あり
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10~45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0~30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。 材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃ 質量(g)80(本体のみ)、123(電池込) タイプ風速計 電源単4電池×4 精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175 分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃ サンプリング約2回/秒 使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーデジタル風速計
温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能。シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。風速と温度を同時に表示することができます。省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります。注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください
ブラック×イエロー 測定範囲m/s(0~30)、km/h(0~90) 質量(g)52 電源コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です) 測定範囲(℃)-10~45 精度±1.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×18×102 アズワン品番64-9371-12
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

これ1台で風速・風量・温度が測れます。。100テストIDと12700データまで記録するサンプリング機能付き。。USBケーブル、LogDat通信ソフトが標準付属。
測定範囲風速:0~30.00m/s、温度:-17.8~+93.3℃ 電源単3乾電池4個 精度風速:読み値の±3%または±0.015m/sの大きい方温度:±0.3℃ 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮) 本体寸法84×44×178
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷

ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計 2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です。
質量(g)475 風速(m/s)0~30 温度(℃)0~80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×206×42
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様データ通信:USB 寸法(mm)159×66×32 測定範囲風量:0~999900m3/分 質量(g)153.46 電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~45 機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり 単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph 風速測定範囲(m/s)0~30 測定誤差風速:±1%±1 温度誤差±1℃ バックライトあり ストレージデータ:500件
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/平均値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10~50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3 測定項目風速・温度 風速測定範囲(m/s)0~30 アズワン品番64-3729-42 校正証明書一般校正
1個
76,980 税込84,678
22日以内出荷

熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温 風速測定範囲(m/s)0~30 校正証明書一般校正
1式
179,800 税込197,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品単4電池3本、取扱説明書 寸法(mm)54(W)×30(D)×163(H) 測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50 質量(g)約120 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 保存環境-10~60℃75%RH以下 アズワン品番64-2259-06
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷