カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 風速計(7)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
    • 気象測器/方位測定機(2)
  • 測定関連サービス(9)
    • 風速計・風量計レンタル(8)
    • その他環境測定機器レンタル(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • 気象/天気/観測(1)

「風向風速計」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速・風向計 ケニス風速・風向計ケニス
174,800税込192,280
1台(1台)
31日以内出荷
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース寸法(mm)82Φ×224測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°質量(g)585電源充電式リチウム電池精度風速:±5% 風向:±3°分解能風速:0.01 m/s 風向:1°使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハンド風向風速計 OZ-260D-BⅢ 大田計器製作所デジタルハンド風向風速計 OZ-260D-BⅢ大田計器製作所
319,800税込351,780
1個
11日以内出荷
瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示できる指示器と風向計を三脚で簡単に設置できる全天候型の風向風速計です。測定器と三脚は全てケースに収納できるので、移動・保管に便利です。
仕様【風向計】矢羽根型、電気出力なし、目盛直読式、【三脚】430~1100mm(2段スライド方式)付属品収納ケース測定範囲【発信器】1.0~40.0m/s電源【指示器】単3乾電池2個(付属)表示【指示器】瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)計測時間【指示器】1~600秒まで任意に設定可能(平均風速、最大瞬間風速)
手持指示風向風速計 W419シリーズ 佐藤計量器製作所手持指示風向風速計 W419シリーズ佐藤計量器製作所
299,800税込329,780
1個
62日以内出荷
ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kgアズワン品番65-3743-10
手持指示風向風速計 W419シリーズ 佐藤計量器製作所手持指示風向風速計 W419シリーズ佐藤計量器製作所
259,800税込285,780
1個
62日以内出荷
ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kgアズワン品番65-3743-09
【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
7,798税込8,578
1台
翌日出荷から5日以内出荷
水平の風速と方向を測定するセンサー
仕様【記録内容】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向起時/瞬時風速/瞬時風向/最大瞬間風速/最大瞬間風向、【FAT形式】 FAT/FAT32対応セット内容風向風速センサー、データロガー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、SDカード、カードリーダ、収納ケース、検定書、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質ABS樹脂、ポリプロピレン測定範囲【センサー】風速:0~40m/s・風向:0~355°、【データロガー】風向:0~355°・風速:0~100m/s・サーミスタ温度計:-50~120℃・相対湿度:0~100%(0~1V)質量(g)【センサー】700、【データロガー】1700※突起部含まず寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】650×380測定精度【風向】±0.3%、【風速】±0.2m/s、【サーミスタ温度計】0.3℃、【相対湿度】0.1%FS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【データロガー】210×210×102記録方式CSVファイル機能【メモ機能】メモ数:6個/文字数:16文字/取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能(禁止・1~30秒・1~59分)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量メーター】内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】手動操作及び自動データ転送使用電源【記録部】CR123A×2本消費電流(mA)【記録部】測定時動作電流:25(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μAメモリー97280要素出力範囲【風速】0.098m/s/Hz、【風向】0~10KΩサンプリング1秒データ容量6要素測定で12160データ(約500日/1時間)、風向、風速の2要素で48640データ検出方法【風速】発信方式、【風向】ポテンショメータ電源供給不要記憶容量(GB)32以下起動風速(m/s)0.4・07(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【時】1/2/3/4/6/8/12/24測定分解能【風向】1°、【風速】0.1m/s、【サーミスタ温度計】0.1℃、【相対湿度】 0.1%動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)ノースワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
デジタル風速計 サンワサプライデジタル風速計サンワサプライ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RHセット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)W58×D48×H150.5測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃電源単四乾電池×3本測定項目風速精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)防塵・防滴IP54バッテリー寿命約60時間
【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付) ログ電子【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付)ログ電子
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)ノースワン
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)380(H)×650(W)測定範囲0~40m/s(風速)、0~355°(風向)質量(g)700出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)起動風速(m/s)0.4、0.7(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】KADEC弱風用風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC弱風用風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様【起動風速】0.4m/sec、0.7m/sec(5°)、0.5m/sec(10°)【耐風速】60m/sセット内容風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)380(H)×650(W)測定範囲0~40m/s(風速)、0~355°(風向)質量(g)700出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)380(H)×650(W)測定範囲0~40m/s(風速)、0~355°(風向)質量(g)700出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)起動風速(m/s)0.4、0.7(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60校正証明書付きサービス分類レンタル
風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用 Kestrel風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用Kestrel
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ケース、回転翼マウント併用可能製品 = 5000シリーズ気象計このキットは、すべてのKestrel 5000シリーズのメータと互換性があります。 5000シリーズ以前のKestrelメータには適合しません。 このキットは、Kestrelの5400 LiNK及び5500 LiNKモデルに含まれます。. Kestrel 5000 シリーズ回転翼取り付け / ケース. Kestrel 5000シリーズ回転翼マウントは、シンプルで耐久性が高い設計です。 Kestrel 5000シリーズメータはすべて、三脚又はその他の-20取り付けブラケットへのはめ込みが可能なため、風や空気の流量を測定するための延長ポールを使用できます。 これにより、Kestrelメータを大型の風向計と精密なピボットを備えたフル機能の気象台として利用できるようになるため、風に向けて継続的に測定と記録を行うことができます。 この携帯用ポーチには、Kestrel 5000シリーズメータと翼マウントを収納できます。 内部バッテリループと小型のポケットを備えているので、予備の単三電池を保管できます。 ポーチの背面にあるスナップ式ストラップを使用すれば、ベルト又はパックにキットを固定できます。 この製品のコンセプトは、携帯式の気象観測計です。. 重量: 295 g (10.5 oz) 寸法: 220 x 75 x 65 mm (8.5 x 3 x 2.5インチ)適合機種Kestrel 5000
船舶用風向風速計 MARINE VANE タマヤ計測システム船舶用風向風速計 MARINE VANEタマヤ計測システム(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台ほか
6日以内出荷
風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1HAWK MARINE PRODUCTS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
手持指示風向・風速計 三商手持指示風向・風速計三商
219,800税込241,780
1個
27日以内出荷
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
通信用SPD CLP形 サンコーシャ通信用SPD CLP形サンコーシャ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
【レンタル】ヴァンテージプロ2プラス エーオーアール【レンタル】ヴァンテージプロ2プラスエーオーアール
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
【レンタル】3次元風向風速計 ソニック(気象機器)【レンタル】3次元風向風速計ソニック(気象機器)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
手持指示風速計(風向付) 佐藤計量器製作所手持指示風速計(風向付)佐藤計量器製作所
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)風向:16方位
質量(g)3000風速(m/s)3~30寸法(mm)Φ350×380(H)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら