カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「風呂 ふた 60 100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面アルミ蒸着 風呂用保温シート パークレーン両面アルミ蒸着 風呂用保温シートパークレーン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
浴槽に合わせてカットできるから隙間がなく、お湯のあたたかさをしっかりキープできます。風呂ふたと併用しますと、さらに保温効果が上がります。
材質発泡ポリスチレン・PETアルミ蒸着フィルム耐熱温度(℃)約60
デジタルシネマカメラ EOS C50 Canonデジタルシネマカメラ EOS C50Canon
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
7Kフルサイズセンサー搭載、オープンゲート記録や縦クロップ同時記録など自由度の高い撮影が可能なデジタルシネマカメラ。CINEMA EOS SYSTEMの豊かな階調と自然なスキントーンは継承しつつ、機動性に優れたコンパクトボディーと着脱可能なハンドルユニットによって、ショートフィルムやドキュメンタリー制作、ウェディングやプロモーションムービーなど、さまざまな映像制作ニーズに応えます。【オープンゲート記録・縦クロップ同時記録など多彩な記録機能】7KフルサイズCMOSセンサーを搭載し、通常のアスペクト比より広い画角で記録が可能なオープンゲート記録に対応。記録可能な画角が異なる4つのセンサーモードと、「Cinema RAW Light」や「XF-HEVC S」などの記録フォーマットを組み合わせることで、撮影シーンや要件に応じた最適な記録設定が可能です。また、全画角の映像(17:9や16:9)と、縦または正方形の画角にクロップした映像の同時記録にも対応し、ウェブやSNS用の動画も効率的に撮影できます。【プロフェッショナルが求める映像表現を可能にする撮影性能】最大7K60P内部RAW記録やオーバーサンプリングによる高画質な4K動画記録に加え、フルサイズ時最大15+ストップのダイナミックレンジと2段階のBase ISO(基準感度)により、低輝度部から高輝度部までノイズを抑えた撮影を実現。また、放熱ファンの搭載によって熱による影響を低減し、安定した連続撮影が可能です。さらに、「デュアルピクセル CMOS AF II」による、追従性に優れた高速・高精度、かつ自然で滑らかなAFや高性能な被写体検出のほか、動画電子手ブレ補正機能などによりプロフェッショナルな映像制作をサポートします。【映像制作で求められる機動性・操作性・拡張性のあるカメラデザイン】フラットで直線的なデザインのカメラボディーと同梱のハンドルユニットでさまざまな撮影スタイルに適応。また、カメラグリップとハンドルユニットにズームレバーとRECボタンを配置し、手元での安定した操作や素早いズーム操作が可能です。さらに、マルチカメラ撮影には欠かせないタイムコード入出力端子や、高品質な音声収録が可能なXLR端子などのインターフェースを搭載。機動力が求められる撮影現場から本格的な制作現場まで幅広い映像制作に対応します。【可能性を広げる豊富な機能】縦撮り撮影に最適なUIやマルチカメラ撮影に最適なアプリケーションなど多彩なカメラコントロールに対応。バーチャルプロダクションやVR制作、ビデオ通話やライブ配信、クラウド転送、リモート接続など多数のアプリケーションやプラグインが使用でき、可能性を大きく広げます。【充実の静止画機能】動画撮影ニーズだけでなく、静止画撮影ニーズにも高いレベルで応えます。ふたつの撮影ニーズを1台で叶えることで、2台のカメラを持ち運ぶ手間が省けるだけでなく、編集プロセスがスムーズになるなど、シームレスなワークフローを実現します。
付属品ハンドルユニット、マイクホルダー、バッテリーパックLP-E6P、バッテリーチャージャーLC-E6、ショルダーストラップSS-1200電源バッテリーパック LP-E6P本体質量(g)670センサー35mmフルサイズ CMOSセンサー有効画素数3240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×88×95インターフェース【本体】HDMI(Type-A)、USB Type-C、SuperSpeed USB(USB3.2 Gen1)相当、Super Speed Plus USB(USB3.2 Gen2)相当、UVC(USB Video Class)・UAC(USB Audio Class)対応、Φ3.5mm ステレオミニジャック、DIN1.0/2.3 ジャック端子【ハンドル】XLR×2(AES/EBU非対応)記録ファイル形式【動画】Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S【静止画】キャプチャJPEG液晶モニター3.0型 LCD 162万ドット、タッチパネルISO感度設定160-25600(拡張時 100-102400)ISO規格800/6400/自動切り換え(Canon Log 2、Canon Log 3、RAW記録時)記録メディアCFexpressカード、SDカードレンズマウントRFマウント
ピットレスローリフト TRUSCOピットレスローリフトTRUSCO
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKEソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフターGESKE
9,000税込9,900
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS寸法(mm)64×120×42(本体のみ)質量(g)約133(本体のみ)機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1200保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカレント フェイスリフター GESKEマイクロカレント フェイスリフターGESKE
7,500税込8,250
1個
8日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質亜鉛合金、ABS、シリコン寸法(mm)32×71×79(本体のみ)質量(g)約93(本体のみ)機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)380保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032 ハウステックハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1000用寸法(mm)965×560オフホワイト商品タイプシャッター式
ハウステック マキフタ 1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4020 ハウステックハウステック マキフタ 1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4020ハウステック
15,980税込17,578
1枚
11日以内出荷
寸法(mm)1560×1000(切欠付き)適合フェリテプラス コレンテワイド浴槽用ホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4019 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4019ハウステック
18,980税込20,878
1枚
11日以内出荷
寸法(mm)1560×1000(切欠付き)適合フェリテプラス コレンテワイド浴槽用ホワイト
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mm Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mmJanis(ジャニス工業)
50,880税込55,968
1セットほか
3日以内出荷
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
セット内容便器/タンク/便座洗浄水量(L)大6.0/小5.0排水芯(mm)壁排水高さ120~155洗浄方式サイクロン洗浄
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mm Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ リフォーム305-540mmJanis(ジャニス工業)
55,980税込61,578
1セットほか
3日以内出荷
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
セット内容便器/タンク/便座洗浄水量(L)大6.0/小5.0排水芯(mm)リフォーム305~540洗浄方式サイクロン洗浄
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定Janis(ジャニス工業)
48,880税込53,768
1セットほか
3日以内出荷
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)大6.0/小5.0洗浄方式サイクロン洗浄排水芯(mm)床200セット内容便器/タンク/便座
スマートクリンⅢ タンクレストイレ Janis(ジャニス工業)スマートクリンⅢ タンクレストイレJanis(ジャニス工業)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。 【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。 【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。 【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。 【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。 【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。 【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。 【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。 【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容一体型便器/便座種別手洗いなしピュアホワイト種類洗浄便座定格消費電力(W)334機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱定格電源AC100V(50/60Hz)洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)156洗浄方式サイクロン洗浄清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード東正車輛
359,800税込395,780
1台
26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
PTFE 深型シャーレー フタ付 NR1035-001シリーズ フロンケミカルPTFE 深型シャーレー フタ付 NR1035-001シリーズフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
46日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60アズワン品番61-3534-28
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)ビシャモン
429,800税込472,780
1台
35日以内出荷
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備としてユニット種別別置式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.4マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型・低騒音型200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)30.5/33材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)180/165、(30Pa)(排)162/147、(50Pa)(排)148/135開口面積(cm2)53
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160開口面積(cm2)53
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127開口面積(cm2)53
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら