1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約60×42.5×厚さ1.4
お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン
目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
浴槽湯オケ風呂イス小物の湯あか落としにネットにアルミ粒子を付着してありますのでクレンザーを使わずに気になる汚れを落とせます
材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル(アルミ蒸着)
外形寸法(cm)約16.5×8×4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
Pタイルやフローリング等の固い床にキズが付きにくいウレタンキャスター。
材質本体/ナイロン(車輪/ウレタン巻き) 軸/スチール
適合品番CGNシリーズ
軸径×軸長(mm)約11×22
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。
適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ
材質ナイロン(車輪ウレタン巻き)
本体質量(g)520
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。
除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。
速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイル面のような高光沢に仕上がります。
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。
すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
主な用途浴室
使用場所屋内外用
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。底面が吸盤形状でスベりにくくなっています。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
色グレー
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約85×60×厚さ1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
「コ」の字に立てられるので倒れにくく、乾燥させるのに便利です。広げれば通常サイズのお風呂マットとして、また折りたたんでコンパクトにしたままでも使えるので、いろんな場所であれこれ使えて便利。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。保温性が高く、ソフトであたたかい。防カビ加工で清潔に使用できます。
色ベージュ
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)展開時:約85×60×厚さ1.5折りたたみ時:約42.5×60×厚さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品ネックストラップ×1
材質ABS/PVC
質量(g)35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付・防水・防塵
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ABS/PVC
質量(g)約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ、溝、目地のカビ、ヌメリ対策に。
抗菌加工(植毛ブラシ部分)、適度なコシを保ちつつ、従来品よりやわらかくなったブラシが、ドアレールや細かいミゾの狭いすき間にもフィット!
にぎりやすい指ストッパー付きのラバーグリップ。
ブラシは取り替え式で衛生的・経済的。
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に
色黒
タイプ小巻、耐水タイプ
耐荷重(g)270(15×30mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。
洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等
使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。
対応材質金属部品
主な用途油汚れや粉塵等の汚れ
臭気溶剤臭
密度(g/cm3)0.68(20℃)
外観透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合イスズ
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)
色ブラック
質量(g)約195
電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51
防塵防水性能JIS IP67等級相当
充電入力電源(V)DC5/650mA
充電時間(時間)約2.5(満充電)
スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W)
使用時間(時間)約11(音量50%の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.0
通信距離(m)見通し:約10
充電端子USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
色クリア
タイプポーチ型
対応機種最大16×8cmのスマホまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5
主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水仕様あり
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
9012 GCWピストン、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ピストン作動 ステンレススチール製ピストン ステンレススチール製ハウジング バイトンフロロカーボン製ダイアフラム及びOリング テレフォン製固定リング
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。
アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。
(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。
端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)5V:1A
オーディオ出力6W
通信規格Bluetooth
防水性IPX7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84
質量(g)約230
付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothver5.0
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、
高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。
各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質金属部品
主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉
臭気溶剤臭
密度(g/cm3)0.78(20℃)
外観透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遅乾
危険物の性状非水溶性
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ