11,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)195 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26またはE17 取付場所壁面取付 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)160 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。 つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
アイボリー 特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。 抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。 重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン アイボリー 商品タイプ組み合わせ式
1セット(2枚組)ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)140 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 使用場所浴室 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質 アズワン品番64-6509-70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

汗や湿気に反応すると生地の温度を下げる特殊糸を使用しています。肌に密着することで生地が汗を吸収し空気中に蒸発し、サラサラ感が持続します。風が生地に当たることで生地がひんやり冷たくなり、持続的に肌が冷たく感じられます。
トラスコ品番507-0707 材質ナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工 純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン メタリックグレー 商品タイプシャッター式
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製。適用壁厚:150~225mm。適応機種:V-15BL2・20BL2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×295×254
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

エコジョーズ風呂給湯器ブライツ用 排気方向を側方へ変更する部材です 対応機種をご確認ください
適合機種FH-E□□8シリーズ、FH-E□□7シリーズ 質量(kg)1.8
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76 フロストあり 寸法(フロスト部)(mm)15×26 屈折率Ne=1.521 平面度(mm)- アルカリ溶出量(mg)0.37 アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷




内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)160 高さ(mm)150 ねじ内ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-2 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質(ウェザーカバー)PP樹脂、(仕切板)ABS樹脂 付属品木ねじ4本 スプリング(仕切板固定用) 色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(仕切板)マンセル10YR9/1
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバー付きタイプ。 トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。 石けんを水滴から守るカバー付き。 対応サイズ:幅10×奥行7×高さ4.5cm以内の石けん 取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower 耐熱温度(℃)100
1個
1,900 税込2,090
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)フローズンカバー 頭用
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)55~60 寸法(Φ×mm)約200×110 洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可 材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100% 収納数【保冷剤】4個 アズワン品番8-3960-03
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ奥まで届き汚れもスッキリかき出す。 穴のまわりをキズつけないようにワイヤーにソフトなカバーがついています。
使用場所排水口まわり トラスコ品番764-3705 材質ブラシ:ナイロン/グリップ:ポリプロピレン/ワイヤー:ステンレス/ワイヤーカバー:塩化ビニル樹脂 長さ(mm)約680 質量(g)72 ブラシ長(mm)約180 太さ(mm)約0.36(毛材) ブラシ径(Φmm)約50
1個
549 税込604
当日出荷


1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷