676件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷



二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

東洋アルチタイトオスネジ式LS兼用
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

外壁貫通部の不要な穴をカバーします。 (ペアホース用)ビス付です。
材質SUS430
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。 材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼 取付穴径(Φmm)48~56
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg アズワン品番65-8308-69
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

エコキュート循環フロ釜クリーナーガスフロ釜にも推奨 ラグロン 動画あり
雑菌を含んだ湯アカ・水アカに洗浄力を発揮。イヤなニオイも除去。
液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1パック(250mL)
799 税込879
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)











1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709096
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709095
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ターンロック
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア接続QF仕様 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709099
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手QF仕様 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き
用途循環金具用 材質ステンレス アズワン品番64-6509-61
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)