71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 厚さ(mm)【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水 本体形状ストレート 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法クイックファスナー 関連資料(0.09MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709097
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

セット内容湯止めキャップ x 1、フィルタ x 1、フィルターケース x 1、リング x 1、締付バンド x 4、連結ゴム x 2、循環アダプター x 2、ニップル x 2、ゴムパッキン x 2、継手パイプ x 2 関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ターンロック
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手QF仕様 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手QF仕様 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ 接続方法フレキ 関連資料(0.07MB) 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°/90°曲がり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気フィルターセット、Φ4 x 3 mホース入付
板厚(mm)浴槽:0-15
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 適合G1/2 S・L兼用型 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 適合13Aペアホース用 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

集合住宅でもマイクロバブルを楽しむ循環アダプターMB2-1-SF専用台所/浴室リモコンセット
対応機種GT-C(P)□□62-2シリーズ、GT-□□60-2シリーズ 関連資料(0.44MB) メーカー商品コード708420
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厚板浴槽用アダプター
厚板浴槽用のアダプター。
仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709096
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709095
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア接続QF仕様 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709099
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 適合10Aペアホース用 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709091
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

自然循環給湯付風呂釜取り替え専用。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法締付バンド 関連資料(0.09MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709115
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷