141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分) 長さ(mm)116.4 外径(Φmm)40.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
519 税込571
当日出荷


1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用
1個
9,398 税込10,338
17日以内出荷

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工 カスタマイズ可
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ- クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO) 高さH(mm)53~225 奥行D(mm)700~1800 アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25 間口W(mm)700~1260 サービス分類オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷



1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消 材質天然ゴム 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-42
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
559 税込615
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓
オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。
用途洗面器の排水部品として使用。 仕様挟込範囲:~53 付属品ヘアーキャッチャー付 使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷




1式
8,798 税込9,678
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。 材質ステンレス
1式
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷


密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。 呼び38
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷