排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ込み厚 最大約9ミリ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ
材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
呼び径25
呼び25
材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
パイプ形状Sトラップ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。
Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法L(mm)150
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
床排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状Sトラップ
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。
排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
壁排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状Pトラップ
オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅
形状Sトラップ
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25
材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS
形状Sトラップ
呼び径25
材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS
パイプ形状Sトラップ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
用途オーバーフロー用
材質銅、等
形状Pトラップ
仕様アジャスト付き
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン
形状Sトラップ
仕様アジャストなし
呼び径25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥6,088
税込¥6,697
翌日出荷
適合LSK-XX、RW201、RW202
材質真鍮
形状Pトラップ
呼びΦ25(国内仕様)
仕上クロムメッキ
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
仕様丸鉢排水口金具付
材質真鍮
形状ボトルトラップ
呼びΦ25(国内仕様)
仕上クロムメッキ
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
十字ストレーナー。通気機能付きの化粧トラップです。
用途オーバーフローなしの洗面・手洗器用。
呼び25
材質黄銅
形状Pトラップ
呼び径25
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用のワン付Sトラップです。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅
形状Pトラップ
オーバーフローのない手洗器用。
形状Pトラップ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
仕様丸鉢排水口金具付
材質真鍮
形状Sトラップ
呼びΦ25(国内仕様)
仕上クロムメッキ
取付ビス無し
浴室使用可否可能
オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
材質黄銅、NBR
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
呼び25
材質黄銅
形状イナヅマ管
呼び径25
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合LSK-XX、RW201、RW203
材質真鍮
形状Sトラップ
呼びΦ25(国内仕様)
仕上クロムメッキ
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
関連キーワード