適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
ストレーナ―はロック式。部品「2」ニップルは別売品手配。部品「4」接続管は標準100L。dは管用テーパーネジ(RC)
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50
ねじ(mm)N:104
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ストレーナ―はロック式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。接続管は標準100L。
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50
ねじ(mm)N:104
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上
材質PP、18-8ステンレス(SUS304)
ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2”
呼び50A
1個(1個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
間接排水金具。
耐熱温度(℃)80
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)
全高(mm)120
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)50
アズワン品番65-2124-08
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質SUS304
寸法H(mm)120
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(120)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)45/120
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(200)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)115/190
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(205)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)130/205
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(275)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)140/275
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(135)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)60/135
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類フロアーバンド
施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
関連キーワード