67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM アズワン品番64-6508-84 使用温度1~50℃ 水量(L)最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
当日出荷



SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」。 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」。 お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」。 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」。 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」。 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス 質量(kg)32 種類全自動洗濯機 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 本体寸法(mm)幅550mm×奥行545mm×高さ970mm 対応(防水パン)幅510×奥行560(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98 使用時間(分)(標準洗濯)33 機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/無段階水位26-52L 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)300 標準使用水量(L)95 洗濯容量(kg)7 脱水容量(kg)7 乾燥方式風乾燥
1台
50,980 税込56,078
当日出荷


呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流路部は誘導体を混ぜたプラスチック素材で電極が接液せず、また、可動部がないので耐久性に優れています。流量異常レベルの判定値を設定しており、正常時は緑色、異常時は赤色のLED表示に自動変化します。
測定流体水・水溶性クーラント液
1個
88,980 税込97,878
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付 機能お湯ぴた JIS規格日本産業規格品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室 仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm)13 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)固定179 商品タイプ壁付タイプ
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し湯 or 追いだき付、耐塩害、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途ワンフロアに複数個浴室を設置。入居者が交代で入浴するタイプ。 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.24MB) 設置形態屋外壁掛形 号数24号
1台
269,800 税込296,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追いだき付、耐塩害、QU-1対応、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途各居室に浴室を設置するタイプに対応。。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.31MB) 設置形態屋外壁掛形 号数24号
1台
269,800 税込296,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240 質量(kg)29.5 シリーズRUF-A 待機時消費電力(W)1.7 ヒーター容量(W)158 区分0 付属品本体固定金具
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

N2ガスの流入と時間を制御。既存のN2ガス設備のランニングコストを削減します。 N2自動コントローラー
1台
239,800 税込263,780
63日以内出荷

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時350/395 消費電力量(Wh)洗濯時79/79(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)87 洗濯/脱水容量(kg)5.5 乾燥方式風乾燥
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)4.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290 消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)73 洗濯/脱水容量(kg)4.5 乾燥方式風乾燥
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○ 質量(kg)30 パールホワイト 容量(kg)洗濯/脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957 消費電力(W)(50/60Hz)480/545 時間【目安】定格洗濯時:43分 運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46 タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117 標準使用水量(L)洗濯時:119 ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
74,400 税込81,840
8日以内出荷

Haier(ハイアール)全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」 部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)32 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3) 排水背面1方向 対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560 乾燥方式風乾燥
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g)115 センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所キッチン/洗面所 充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区一般地 充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし) 水質飲料可能な水道水 充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃)1~60 吐水口長さ(mm)53 吐水口高さ(mm)60 グリーン購入法適合 センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量13L/毎分 給電方式電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53 耐水圧(MPa)最大0.7 オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプその他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

Haier(ハイアール)3.3kg全自動洗濯機
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機 風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用 黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚 付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)21 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ) 機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄 乾燥質量(kg)1 運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz) 排水背面方向(左右可能) 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232 消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440 標準使用水量(L)72 洗濯/脱水容量(kg)3.3 乾燥方式風乾燥
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
付属品マジックつぎ手(1)、付属品 給水ホース(1)、風呂水給水つぎ手(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス 質量(kg)32 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×545×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98 使用時間(分)29 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)37 機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(28枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/無段階水位32-54L 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)360 運転音(洗濯)35(脱水)40 標準使用水量(L)98 洗濯容量(kg)8 脱水容量(kg)8 乾燥方式風乾燥
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準Bコース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:有、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)27.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×895 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 運転音(dB)洗濯時34、脱水時38 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200 消費電力量(Wh)洗濯時30 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)90 洗濯/脱水容量(kg)5.5 乾燥方式風乾燥
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。風呂水ポンプ付属。チャイルドロック付
用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ 仕様最短洗濯時間:約12分 質量(kg)34 種類タテ型 内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上 消費電力(W)(50/60Hz)360/360 排水方式左右/後/真下 運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99 消費電力量(Wh)最大:65 標準使用水量(L)約97 洗濯/脱水容量(kg)7.5 水量(L)55~20
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

穴無し槽だから清潔&節水!シャープ独自の穴無槽は底裏までステンレスを採用。槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます。高濃度の洗浄液で洗い、独自のドルフィンパルが洗濯槽内の水流を大幅に強化。衣類をスッキリと洗い上げます。大量の洗濯物や毛布などの大物も取り出しやすい広い投入口、糸くずが取り除きやすい糸くずフィルター、洗濯物を取り出しやすいほぐし運転等使いやすさにもこだわりました。つけ置きガンコ洗い、時短コース、おしゃれぎコースなど素材や汚れにあった多彩な洗濯コースを搭載。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄 寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行538×投入口高さ820・全高860(給水ホース含む898) 質量(kg)約32 種類縦型 内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:507以上 運転音(dB)洗濯時:42、脱水:47 洗浄機能高濃度洗浄・ドルフィンパル
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水圧60psi ポート1/2"(13mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)