入浴できない時のスキンケアに、和漢植物エキス配合です。100~600倍希釈使用です。
用途入浴できない時の全身清拭。洗面器(約2L)のお湯にキャップ半分(約4mL)のスキンナーを入れて希釈します。タオルを軽く絞った後、全身を清拭してください。洗い流す必要はありません。
使用場所浴室
商品タイプ本体
トラスコ品番397-0469
材質主成分:グリセリン、コカミドプロピルベタイン、センキュウエキス、成分:水、エタノール、ポリソルベート80、アジピン酸ジイソブチル、PEG-7グリセリルココエート、パンテノール、トウニンエキス、ジオウエキス、トウキエキス、シャクヤクエキス、ウイキョウ油、ボルネオール、ケイヒ油、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-4Na、BG
幅(mm)71
高さ(mm)176
質量(g)538
奥行(mm)71
容量(L)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防カビ剤入りです。
1成分形なので施工が簡単です。
オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。
接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。
プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
内容量(mL)333
主成分シリコーンポリマー
伸び(%)390
引裂強度(kg/cm)5
タックフリータイム(分)20℃:10
関連キーワード