カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 作業服(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 食品・飲料(1)

「風呂ふた 55」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACフロアー扇風機 アピックスACフロアー扇風機アピックス
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)43/55電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約6.8電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
ラックスMGディスペンサーBP550(マグネット) アスベルラックスMGディスペンサーBP550(マグネット)アスベル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
マグネットで取り付け簡単、位置変え自在な浴室収納。
用途材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー=ABS樹脂、マグネット=ラバーマグネット、ポンプ=シリコーンゴム/ポリエチレン/ABS樹脂、すべり止めシート=ポリウレタン寸法(mm)72×84×224ライトグレー
ラックスMGディスペンサーBP550 マグネット 1ケース 24個入 アスベルラックスMGディスペンサーBP550 マグネット 1ケース 24個入アスベル
56,549税込62,204
1ケース(24個)
6日以内出荷
浴室の壁面に磁石でくっつきます。ボタンプッシュで吐出できます。
内締用オールステンレスバス用化粧蓋 ミヤコ内締用オールステンレスバス用化粧蓋ミヤコ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304アズワン品番67-7254-64
二方ボールバルブ Rc1/2 パーフロ アズワン二方ボールバルブ Rc1/2 パーフロアズワン
146,600税込161,260
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633アズワン品番67-4862-22
筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 159 mm幅 = 155 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 159 x 155 x 58mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
GEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ アルファックスGEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプアルファックス
699税込769
1個
7日以内出荷
諦めていた黒カビ汚れがピカピカに。液ダレしにくい、掃除回数激減。こすらず流すだけ!業務用の強力洗剤が、インテリアになじむシンプルラベルで登場ジェルが汚れに密着。長時間とどまるからカビの根まで浸透し、見えない菌糸も強力除去先端ノズルなのでピンポイントに塗りやすい。浴室内のタイル目地、排水口、排水口のフタ、イス、洗面器、シャワーカーテンなどに。塩素系(酸性タイプとの併用不可)
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など仕様【使用できない場所】獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー・アルミニウム・真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁・砂壁・繊維壁・クロス壁・一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、浴槽栓等のゴム部分成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×55×35液性アルカリ性使用の目安カビが生えた部分を覆える量を塗布する。
AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1セット 500個入京セラ
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
AVXのTCQ低ESR導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極推奨使用条件下での安全障害モード堅牢な設計で、車載用途に最適湿度:85℃/85%RH、Vr、1000時間基本的な信頼性:1%/1000時間@85℃Vrで、60%の信頼性レベル:-55→+125℃の動作温度全電圧範囲:4-50VDCL0.1CV3回の260℃リフロー対応用途DC/DCコンバータ通信(カップリング/デカップリング)産業用及び特殊用途車載用(車体電子部品、キャビンコントロール、インフォテインメント、快適性、アフターマーケットなど)
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:52.8 μAアズワン品番65-7121-02
[冷凍] フタバ食品 ぶどうの季節 巨峰&マスカット 55mlx6本 フタバ食品[冷凍] フタバ食品 ぶどうの季節 巨峰&マスカット 55mlx6本フタバ食品
3,598税込3,886
1箱(330mL×8個)
4日以内出荷
2種類のぶどうが楽しめる、季節シリーズの中でも人気商品。濃厚でジューシーな味わいの巨峰と爽やかな味わいのマスカット。1箱で2種類のぶどうが楽しめ、まるで本物のぶどうを食べてるかのような濃厚な味わいがアイスバーで堪能できます。ぶどう果汁14%、マスカット果汁10%使用、ぶどう、マスカットの本来の味わいをアイスで楽しむことができます。ぶどう3本、マスカット3本入った贅沢シャーベットマルチアイス。暑い日、お風呂上がりに食べたくなる商品です。
用途要冷凍
19 FX 4000 4号糸付き SHIMANO(シマノ)19 FX 4000 4号糸付きSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1付属品ナイロン4号-150m糸付ストローク(mm)17径(Φmm)スプール:50ハンドル長さ(mm)55自重(g)320ギア比5.2糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5
19 FX C3000 3号糸付き SHIMANO(シマノ)19 FX C3000 3号糸付きSHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1付属品ナイロン3号-150m糸付ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
19 FX 2000 2号糸付き SHIMANO(シマノ)19 FX 2000 2号糸付きSHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1付属品ナイロン2号-150m糸付ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、 2.5-125、 3-100、フロロ:2-120、 2.5-105、 3-85、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-215、 0.20-195、 0.25-120ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
19 シエナ 4000 4号糸付き SHIMANO(シマノ)19 シエナ 4000 4号糸付きSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1付属品ナイロン4号-150m糸付ストローク(mm)17径(Φmm)スプール:50ハンドル長さ(mm)55自重(g)320ギア比5.2糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5
19 シエナ C3000 3号糸付き SHIMANO(シマノ)19 シエナ C3000 3号糸付きSHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1付属品ナイロン3号-150m糸付ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
19 シエナ 2500 2.5号糸付き SHIMANO(シマノ)19 シエナ 2500 2.5号糸付きSHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1付属品ナイロン2.5号-150m糸付ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-220、 1.5-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
19 シエナ 2000 2号糸付き SHIMANO(シマノ)19 シエナ 2000 2号糸付きSHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1付属品ナイロン2号-150m糸付ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150、 2.5-125、 3-100、フロロ:2-120、 2.5-105、 3-85、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-215、 0.20-195、 0.25-120ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
排水口フタ(□155サイズ) ハウステック排水口フタ(□155サイズ)ハウステック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
寸法(mm)155×155ミディアムグレー
ハウステック クミフタ(730×470切欠:2枚、730×490:1枚)3枚 VZ18-PT2552 ハウステックハウステック クミフタ(730×470切欠:2枚、730×490:1枚)3枚 VZ18-PT2552ハウステック
27,980税込30,778
1セット(3枚)
6日以内出荷
寸法(mm)730×470切欠、730×490適合Cバス1600/リラックスCバス用板(オフホワイト)、縁(グレー)
ハウステック マキフタ1150サイズ(690×1070両端切欠) VZ12-PT2551 ハウステックハウステック マキフタ1150サイズ(690×1070両端切欠) VZ12-PT2551ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)690×1070両端切欠適合WP-1216シリーズ/Cバス1150用
クミフタ(530×770切欠)2枚 EM13-PT4055 ハウステッククミフタ(530×770切欠)2枚 EM13-PT4055ハウステック
27,980税込30,778
1セット(2枚)
11日以内出荷
寸法(mm)530×770切欠適合シリーズ:プレンティバス用板:オフホワイト、縁:グレー
バス用化粧蓋 ステン内締用 ミヤコバス用化粧蓋 ステン内締用ミヤコ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
アース シラミとりローション アース製薬アース シラミとりローションアース製薬
3,798税込4,178
1個(150mL)
翌日出荷
ピレスロイド系殺虫成分不使用のシラミ駆除製品 薬剤抵抗性のシラミやシラミの卵にも効果があります。 卵にも効くので再発生を予防 ピレスロイド系殺虫成分界面活性剤パラベンアルコール香料着色料フリーの無添加処方です。お子様にもオススメ 乾いた髪に直接塗り拡げるヘアローションタイプ。 ローションが目に入るのを防ぐヘアバンド、卵をとりのぞく2way専用クシ付き。 塗布後5分経ったら通常のシャンプーで洗い流せばOK。 ※シャンプータイプではありません。 【アタマジラミを駆除するメカニズム】 (1)ローションがシラミを包み込む (2)ジメチコンでコーティングされ、動けなくなる (3)体内の水分が排出できなくなり致死:物理的作用で効くから「薬剤抵抗性のシラミや卵にも効く」 【有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)とは】 ジメチコンのシラミ駆除剤は、シラミに対して、従来の薬剤より優れた効果を発揮しますが(メーカー比)、人への作用が緩和である「医薬部外品」です。 ジメチコンは、ヘアケア、ボディケア製品に、幅広く使われている成分です。 【防除用医薬部外品】 【販売名】アースシラミとりローション 【効能効果】アタマジラミの駆除
用途【ご使用前に】 ※必ず乾いた髪の状態で使用してください。 ※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。 (1)必要なものをそろえます。 箱の中に入っているもの(ご確認ください):ローション、とんがりキャップ、ヘアバンド、2way専用クシ、使用説明書 ご自分で用意していただくもの:化粧ケープかタオル、ティッシュペーパー等、新聞紙等の敷物、時計、汚れてもかまわないタオル、洗髪用シャンプーとリンス等 (2)汚れ対策をしてください。 1,衣服を着たまま使用する場合、汚れてもかまわない前あきの衣服を着てください。 2.化粧ケープかタオルで衣服をガードします。 ※液がたれて落ちたときのために、汚れてもかまわないタオルを、重ねて肩や首に巻くことをおすすめします。 3.メガネ、コンタクトレンズやアクセサリー等は、はずしてください。 4.浴室で使用するか、その他の場所で使用する場合は、新聞紙等を、床や洗面台等に敷いてください。 ※衣服、たたみ、じゅうたん、壁、家具等にローションがつくと、シミになる場合があります。 【使用方法】 (1)頭髪は濡らさず、乾いた状態で使用してください。ローションが目に入らないように、付属のヘアバンドをなるべく髪にかからないようにおでこに着用してください。 (2)丸キャップを取り、とんがりキャップを付けてください。 (3)とんがりキャップの黒い部分をおさえ、白いフタのみはずしてください。毛の生え際に十分いきわたるように、また全体に均等になるように塗布してください。ヘアバンドと接している部分は、ヘアバンドをもちあげ、髪に十分ローションがいきわたるようにしてください。 ※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。 (4)1回の使用量の目安は25mLから50mL程度になります。 (5)目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。 (6)水またはぬるま湯で十分に洗い流し、通常のシャンプーで洗髪してください。気になる場合は、2回シャンプーしてください。 (7)使い終わった後は、フタをしっかりしめて保管してください。 (8)この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返してください。 ※卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透し、効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3回繰り返して使用してください。 ※本剤を使用しない日は通常のシャンプーやリンスを使用してください。 【2way専用クシの使用方法】 卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついて取れにくいので、添付の専用クシでていねいに取ってください。専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください。(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます。) 【2way専用クシとヘアバンドの処理方法】 専用クシとヘアバンドは使用後、55度以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を完全に殺卵し、乾かしてから再使用してください。(80度以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがあります。)ヘアバンドのベタつきが気になる場合は、お湯につけた後、石けんや衣料用洗剤で洗ってから乾かしてください。成分シクロペンタシロキサン、他1成分タイプローション使用の目安25mL~50mL程度香り無香料有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)4.0%医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果アタマジラミの駆除
プッシュワンウエイ排水栓フタ INAX(LIXIL)プッシュワンウエイ排水栓フタINAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
適合BRワイド・BRF・サンリフレBR用),※サンリフレBRファンタジアは取り付け不可外寸法(Φmm)55
マスト式リフト2段マスト型  油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1990ストロークST(mm)2723
マスト式リフト2段マスト型  油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO
949,800税込1,044,780
1台
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2200フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1690ストロークST(mm)2123
メジスルー(タイル目地排水ユニット) SPG(サヌキ)メジスルー(タイル目地排水ユニット)SPG(サヌキ)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード東正車輛
359,800税込395,780
1台
26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
PFAコーティングタンク フタ付タンク F-1069シリーズ フロン工業PFAコーティングタンク フタ付タンク F-1069シリーズフロン工業
309,800税込340,780
1個
予約販売
SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
これカモ シャッター式風呂ふた 取替用  (コンパクト 軽量 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂ふた 取替用 (コンパクト 軽量 アイボリー)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレンアイボリー商品タイプシャッター式
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋第一機材
499,800税込549,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 8Φ フロンケミカルPTFE PFA二方バルブホース口タイプ 8Φフロンケミカル
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用材質PFA仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3537質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-55
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2フロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4309形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)38オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)57.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-55
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトンフロンケミカル
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1381形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1429形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3965形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17
石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付) フロンケミカル石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付)フロンケミカル
37,980税込41,778
1個
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
長方形排水溝 カクダイ長方形排水溝カクダイ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
用途100・150mm角タイル用材質ステンレス寸法F(mm)9寸法D(mm)55寸法E(mm)9寸法C(mm)6
Hi Visフリース RS PRO メンズ XXL ネービー/オレンジ あり EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279 RS PROHi Visフリース RS PRO メンズ XXL ネービー/オレンジ あり EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
サイズ = XXL色 = ネービー/オレンジ服のタイプ = 作業用フリースフード = なし性別 = 男性用外側材質 = フリース取り外し可能なライナ = なしライニング材 = PETEN規格 = EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
Hi Visフリース RS PRO メンズ L ネービー/オレンジ あり EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279 RS PROHi Visフリース RS PRO メンズ L ネービー/オレンジ あり EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
サイズ = L色 = ネービー/オレンジ服のタイプ = 作業用フリースフード = なし性別 = 男性用外側材質 = フリース取り外し可能なライナ = なしライニング材 = PETEN規格 = EN20471 Class 3, EN343 3:2, GO/RT 3279ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら