軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー
使用場所浴室
商品タイプシャッター式
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室
材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。
シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
色アイボリー
特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。
材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。
抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。
重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン
色アイボリー
商品タイプ組み合わせ式
薄型で、コンパクト収納できる折りたたみ風呂フタ。
フラットな形状で、お掃除しやすい。
ウラ面には滑り止め樹脂加工。
SGマーク認定商品。
材質ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.9
色アイボリー
寸法(幅W×長さL)(cm)65×120.3(長さ(実寸サイズ)は、表示の寸法と比べて±10ミリの誤差が生じることがあります。)
槽寸法(mm)適用浴槽:幅650×長さ1200
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。
材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー
色アイボリー
耐熱温度(℃)約110
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプシャッター式
軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。
シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
溝の奥までスポンジが届く、掃除しやすい形状小さく巻けて、巻き戻りしにくい
仕様溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。小さく巻けて巻き戻りしにくい。
色ホワイト
商品タイプシャッター式
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)
材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)935
材質(本体)ポリスチレン樹脂
質量(g)(約)1080
加工軟質素材:防カビ加工
材質(キャップ)ポリスチレン樹脂
耐熱温度(℃)70
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)935×700×8
色(本体)ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。
カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。
裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム
寸法(cm)9.7×9.7×10.3
関連資料対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質(本体・側面キャップ)ポリプロピレン、(軟質・連結部)熱可塑性エラストマー
色アイボリー
関連キーワード