配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
<セット内容>ふろアダプター本体、カバー、カバープレート
仕様交換対象品:形状記憶合金タイプ、ワックスペレットタイプ
対応機種GQH-□□43シリーズ
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
<セット内容>ふろアダプター本体(S)、カバー、サーミスタガイド管(S)、サーミスタ中継コード
仕様交換対象品:現行型ふろアダプターDX
対応機種GQH-□□43シリーズ
関連資料(0.09MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合G1/2 S・L兼用型
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
ふろアダプタ F型 C80
ユコアGQ-AW用アダプター
対応機種GQ-AW
関連資料(0.4MB)
メーカー商品コード709166
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ふろアダプターの旧品をそのままご使用される場合は、掲載画像から対応アダプターをご確認ください。
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
<セット内容>ふろアダプター本体(S)、ふろアダプターカバー、ふろアダプターサーミスタ(S)、カバープレート
仕様交換対象品:初期型サーミスタ付ふろアダプター
対応機種GQH-□□43シリーズ
関連資料(0.29MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1台
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1台
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合13Aペアホース用
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ふろアダプターの旧品をそのままご使用される場合は、掲載画像から対応アダプターをご確認ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ふろアダプターの旧品をそのままご使用される場合は、掲載画像から対応アダプターをご確認ください。
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ふろアダプターの旧品をそのままご使用される場合は、掲載画像から対応アダプターをご確認ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合10Aペアホース用
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
UB対応壁厚4mm以下
対応機種GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AXW-DX系、GQ-1628AWX-DX系
関連資料(0.01MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
11日以内出荷
タイプ内締め
外径(Φmm)75
適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング パーフロ製
対応機種GT-1634SAWS-FFB-1
適合壁厚(mm)100~300
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ウンガーポールに接続することでHiFloマルチリンクYアダプターやパッドホルダーが使用できるようになります。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
対応機種GQ-□□37WS-FFB
適合壁厚(mm)100~300
関連資料(0.07MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ