3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 取付グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)