41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質PE-RT 寸法10×50M 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEIペアホース
エコ商品
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

アクティブ発泡パワーで汚れを落とし、99%除菌! 浴室の小物をつけ置きでカンタンに除菌&洗浄!
用途給湯器の追いだき配管、強制循環釜、浴室小物 仕様1つ穴用 成分過炭酸塩、キレート剤(クエン酸塩)、漂白活性化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) 使用方法汚れは水に溶けて出てくるのでフィルターは外さず使用する。入浴後の残り湯でも新しい水でもどちらでも使えます。 種別風呂釜クリーナー 容量(mL)160 シリーズスクラビングバブル 液性弱アルカリ性 使用場所浴室 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×195×60 商品タイプ本体
1個(160g)
599 税込659
当日出荷

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

追焚付給湯器から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア。
長さ(m)50 材質耐熱PE アズワン品番64-6509-42
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個 サイズ10A 長さ(m)10 呼び径10 アズワン品番64-5123-68
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン サイズ10A 長さ(m)10 呼び径13 アズワン品番64-5123-72
1巻
11,980 税込13,178
6日以内出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 10mm保温材付シングルタイプ。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)50 ホース長さ(m)50 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
24,980 税込27,478
7日以内出荷

追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 ワンタッチ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個 長さ(m)3 ホース長さ(m)3 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
12,980 税込14,278
7日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT アズワン品番67-7254-23
1個
82,980 税込91,278
8日以内出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85 材質PE 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE-RT 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)95
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95 材質PE-RT 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)85
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)