材質PE(ポリエチレン)
色(柄)乳白無地
持ち帰り商品の包みに最適。
用途お寿司やお惣菜のテイクアウトに
材質LDPE
薄手のポリプロピレン不織布を使った風呂敷です。
適度な透け感があり、お品を優しく包みます。
材質PP不織布
オードブル皿など大きな容器の包装にどうぞ。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
発色性に優れた、ナイロン不織布の風呂敷。
柔らかく、滑らかな手触りが特徴的です。伝統的な紋様柄から、洋を感じさせるモダンな柄まで、幅広いラインナップを揃えました。重箱、お弁当、和菓子、洋菓子など、用途に合わせてお選びいただけます。
材質ナイロン不織布
寿司桶用としてご使用いただけます。フラットな状態で持ち運びができます。風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
こころを添えて優しく包む色調と柄
寸法(縦×横)(mm)約880×880
材質ナイロン100%
質量(kg)0.533
関連キーワード