置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)320
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.2
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1
材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC
包装形態化粧箱+ブリスター
寸法(mm)Φ140×45
アズワン品番65-1825-35
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91
仕様防湿・防塵、自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)350
精度平均月差±20秒
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
防水○
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
室内デジタル温湿度計
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスチック
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55
本体質量(g)740
表示方式アナログ
機能夜間秒針停止
使用電池単3×1 (別売)
防塵防水性能IP67
アズワン品番64-8887-07
電波時計〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水性IPX7
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途アプリ不要で簡単接続
付属品取扱説明書、保証書
材質枠:プラスチック、風防:プラスチック
色シルバー
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、ステップ秒針、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)
保証期間1年
セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)
無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム
色ホワイト
質量(g)約159(電池除く)
精度時計:約±30秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~99%RH
表示範囲(℃)温度:-20~50
温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%
防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(1.92MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)55(電池含)
電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示1℃
本体寸法(mm)95×75×30
精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃
測定対象湯音
オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後
測定間隔5秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類風呂用温度計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です!
日常的に必要な二つの機能がこの一台に!
普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。
バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。
日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
材質樹脂、ウレタン
質量(g)約42(電池を含む)
出力定格3mW以下
電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)
構造日常生活防水構造(3気圧防水)
機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)
表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)350
仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒
付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.3
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)350×50
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正
電池寿命約2年
受信局福島局/九州局(自動選択)
時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功
金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに
グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)62
寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水性IPX7(生活防水程度)
PTFE時計皿はPTFEを加熱成形した製品です。不純物混入防止用の蓋や受皿としても使用できます。
材質PTFE
太陽光や蛍光灯などの光を動力に変えるソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載したスポーツウオッチです。専用の大型フロントボタンの採用により、操作性にもこだわった120本メモリーのラップ・スプリットタイム機能を装備。更に、天候を気にせず使用可能な10気圧防水機能を搭載しました。※ 「STL-S100H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)41
精度平均月差:±30秒
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51.4 × 46.8 × 14.5
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色アンバー
バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約11ヵ月、パワーセービング状態の場合:約38ヵ月、
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
タイマー機能最大2本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、リピート(1~10回まで設定可能)機能付き)
ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、LAPデータを最大120 本メモリー(ラップカウンター001~ 999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)
ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
「CASIO Collection」のスポーツモデルです。グリーンを配色し、ジョギングやマラソンなどのファッションにマッチします。時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。※ 「STR-300J-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)バンド装着可能:145~205
質量(g)30
精度平均月差:±15秒
ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.2 × 35.2 × 12.1
LED色グリーン
タイマーセット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート
カレンダーフルオートカレンダー
防水性5気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイムデュアルタイム
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報
ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付き
ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能付き)
電池寿命(年)約10
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ウォーキングやランニング等の活動を始めると自動的に歩数計測を行うステップトラッカー機能を搭載したモデルです。歩数のレベルをグラフで表示したり、過去7日分の歩数及び目標達成率を確認できるなど、普段の健康管理・運動量管理をサポートします。ラップタイムは最大200本までメモリー可能。タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。LEDライト付きで、夜間での視認性も確保。小型フェイスかつ走行中でもラップ操作しやすいフロントボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)バンド装着可能:125~180
質量(g)29
精度平均月差:±30秒
センサー3軸加速度センサーによる歩数計測機能・歩数表示範囲:0~999,999歩・目標達成率表示(目標歩数設定範囲:1,000~50,000歩、1,000歩単位)・歩数グラフ(1時間毎の歩数を7時間分6段階でレベル表示)・ステップインジケーター表示・歩数履歴表示・パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電)
ガラス部樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】42.6 × 37.6 × 11.9
機能操作音ON/OFF切替機能
LED色アンバー
タイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き)
アラーム時刻アラーム5本・時報
ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム)
ライト機能LEDバックライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
電池寿命(年)約2
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。※ 「STW-1000-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)46
精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 ~ 10 回まで設定可能)機能付き)
ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 ~ 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)
ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)
1本
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。※ 「STW-1000-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)46
精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 ~ 10 回まで設定可能)機能付き)
ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 ~ 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)
ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)
1本
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
用途対応機種をご確認ください
仕様リモコンセット
タイプ台所リモコン
スイッチ時計表示、選択、ふろ予約、メニュー/確定、音量、運転、おいだき、自動、時刻合わせ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×15
表示部給湯温度、ふろ温度
機能ボイス機能、チャイルドロック
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質ABS・ガラス
質量(g)約255
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP4対応・ステップ秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約40(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。
左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)
電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属
電池寿命約2年(1日1回送信として)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
用途対応機種をご確認ください
機能ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロック
グリーン購入法適合
「CASIO Collection」のスポーツモデルです。
時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。
また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。
機能ブラインドオペレーション構造、デュアルタイム、ストップウオッチ(1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付、12/24時間制表示切替※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
材質ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)、バンド:樹脂バンド
電池寿命約10年
精度平均月差:±15秒
LED色グリーン
質量(g)30
タイマータイマー(セット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート)
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報
防水性5気圧防水
カレンダーフルオートカレンダー
ライト種類LEDライト(オートライト、残照機能付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)48.2×35.2×12.1(ケース)
表示方式デジタル
材質(バンド)ラバー系
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約606
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約566
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・連続秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)151×100×212
質量(g)580
電池リチウムイオン充電池
防塵防水性能IPX5
スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
商品特長。超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55% 。※AiryFree50cmとEX50cmの比較。磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ