銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯おけです。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得している湯桶です。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感です。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。持ちやすい「かえし」がついた湯おけです。
用途くつろいだバス空間に。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)Φ270×90H
質量(g)190
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。滑り止めと消音効果がある底ゴム付きです。シンプルで使いやすいデザインです。
用途お風呂、バス、洗面用具
使用場所浴室
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色ホワイト
容量(L)3.1
寸法(cm)27×27×9
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
抗菌銀イオン配合でカビに強い浴用品です。抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)があります。ゴム脚付きで滑りにくい構造です。
使用場所浴室
質量(g)582
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
・湯おけを床に置いてもラクに使える
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合
材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン
耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70
バスルームに調和して、心落ち着く空間づくり。人気のバスルームテイストに合うカラーです。
材質ポリプロピレン
質量(g)230
直径×高さ(mm)270×100
人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
質量(g)880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×308×255
柔らかい曲線が特徴的なエミールシリーズのバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
耐荷重(kg)(約)200
抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得している手桶です。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感です。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。
用途くつろいだバス空間に。
寸法(mm)275×160×155H
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
色グリーン
材質ポリプロピレン
容量(L)2.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)252×96
使用場所浴室
シンプルで機能的、持ちやすく使いやすい。
抗菌加工:銀イオン配合 Ag+です。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(mL)3300
質量(g)200
直径×高さ(mm)Φ272×100
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌・防カビ加工
耐熱温度(℃)120
インテリアを選ばないシンプルデザインの洗面器 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
ボディタオルやタオルなどを洗う際に便利な洗面器。
大きめなので、トリートメントの際のチェンジリンスにも便利。
色ブルー
材質ポリプロピレン
容量(L)4.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×95
使用場所浴室
木製の風呂桶木の香りがバスルームを爽やかに包み込んでくれます。
タガは樹脂製のため、腐食せず壊れにくい。
材質天然木、ポリプロピレン
高さ(mm)約100
外径(Φmm)約210
大きさ小
使用場所浴室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インテリアを選ばないシンプルデザインの手桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
片手でお湯がすくえる取っ手付きの便利な手おけ。
手に馴染む、誰にでも持ちやすい形。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(L)1.4
寸法(mm)258×146×162
使用場所浴室
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
・座面高さが31cmと手おけがカウンターで使いやすい
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合
材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン
質量(g)1100
耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×31.5×33.5
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。抗菌は信頼のSIAA(ISO22196)マーク取得です。ラクな姿勢とゆったり座面で安心の高さ35cmタイプ。「YONOA」シリーズは湯おけ・洗面器・手おけ・風呂いすがございます。
使用場所浴室
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色ホワイト
寸法(cm)38×31×35
関連キーワード