ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型)
用途都市ガス用
質量(kg)29.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600
リモコン別売り
設置形態屋外据置型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
号数6.5号シャワー
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様点検お知らせ
関連資料名称寸法図(0.43MB)
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
水だけで浴槽の汚れが落ちる
材質表生地:PET 裏生地:ポリウレタンフォーム
高さ(mm)160
質量(g)19
縦(mm)35
横(mm)100
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 浴室や浴槽の床などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途0
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-65
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型)
用途プロパン用
質量(kg)29.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類プロパン用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600
リモコン別売り
設置形態屋外据置型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質青銅
高さ(mm)39
取付穴径48~56ミリ
直径(mm)83
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1台
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
質量(kg)約2.8
商品タイプシャッター式
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
1台
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
1台
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
浴室浴槽やトイレ、キッチンなどのカビ汚れの洗浄に。
用途カビとり剤
使用場所浴室、トイレ、キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
標準使用量原液使用
1缶(18L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。
2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-85
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ