適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)55(電池含)
電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示1℃
本体寸法(mm)95×75×30
精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃
測定対象湯音
オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後
測定間隔5秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類風呂用温度計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。
測定対象湯音
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS
寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)170
材質(本体)PS
質量(g)約70
測定範囲(℃)20 ~ 60
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45
分解能2℃
温度測定範囲(℃)20~60
測定対象湯音
表示範囲(温度)20~60℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)20 ~ 60
設置方式お湯に浮かべる
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力
種別1D
形状丸型
寸法(mm)Φ218×W36
電源有線
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
浴室内の温度と湿度を計測、表示する浴室用アナログ温・湿度計です。
特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という急激な温度変化が身体に加わることで血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。
TM-2640は浴室の設置が可能で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。アナログ式ですので電池不要で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、ヒートショック対策の目安としてお役立てください。
又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
材質PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×145×32
本体質量(g)145
温度精度±1℃(0~40℃)、±10%RH(常温)
保証期間メーカー:1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態本体:付属ヒモでの壁掛け
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサーステンレス
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)170
目盛(℃)2
目盛範囲(℃)0~60
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂
全長(mm)175
温度測定範囲(℃)0~60
測定対象湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20
設置方式吸盤式
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0601
TKG品番(2017)6-0559-0501
温度計の種類棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
欠品中
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。
一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。
ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。
測定対象風呂・サウナ用
仕様【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定【2点間温度計測】脱衣所、浴室
センサー人感センサー
寸法(縦×横)(mm)125×60
温度センサー2ヵ所同時測定
液晶サイズデジタルLCD
電池単4電池 1本
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式
種別1P
形状角型
電源有線
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力
適合機種センサ入力:DC4-20mA
種別1D
形状角型
電源有線
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式
適合機種センサ入力:Pt100Ω
種別1P
形状丸型
寸法(mm)Φ218×W36
電源有線
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52
RoHS指令(10物質対応)対応
かわいいカバの形のお風呂の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約88×105×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
かわいいヒヨコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×110×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。
高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで
幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)
付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V)×2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5
機能手動校正機能
使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)
測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度
保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)
測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位0.1度
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
特価
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。
お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。
夏冬適温目安ゾーン表示付き。
便利な背面吸盤付き。
赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として
お風呂のお湯の温度を測りましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×36×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。
適温、キケンゾーン表示付き。
フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。
使用しない時に便利は背面吸盤付き。
冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。
安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。
仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
電源不要
本体質量(g)145
主材質PS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード