タイプ内締め
外径(Φmm)75
適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付
適合(浴槽厚み)20mm以下
穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)10以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色ホワイト
1セット(3個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304
アズワン品番67-7254-64
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼
アズワン品番64-6509-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
浴槽内からドライバーで締め込めます。
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用
材質黄銅
適合パイプ径(Φmm)45・50
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性防水性、耐水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約200mm×1400m
適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8
材質合成樹脂
色シルバーホワイト
寸法H(mm)280
寸法D(mm)50
寸法W(mm)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色グレー
1セット(3個)
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
関連キーワード