風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)50
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~2
開口寸法(mm)48~50
ホースバンド付
用途風呂釜を取り除いたとき、不要になったパイプ(Φ45)を塞ぐ場合にご使用ください。
材質EPDM
1セット
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
材質黄銅、ステンレス、EPDM
規格JIA合格品
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
用途厚さ20mm以下の浴槽用
材質ステンレス
取付穴径(Φmm)50
接続パイプ(Φmm)45
用途接続パイプ径45mm用
材質EPDM
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用
厚さ(mm)(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)50
管長(mm)300
1組(2個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1組(2個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)50
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg
アズワン品番65-8308-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セット内容湯止めキャップ x 1、フィルタ x 1、フィルターケース x 1、リング x 1、締付バンド x 4、連結ゴム x 2、循環アダプター x 2、ニップル x 2、ゴムパッキン x 2、継手パイプ x 2
関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用
材質(本体)黄銅
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用
材質(本体)PPS樹脂
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用
材質(本体)黄銅
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室
仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)2
取付壁据付専用(天井据付不可)
タイプ高静圧タイプ
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80
ダクト径(Φmm)100
機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176
風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
羽根径(Φmm)85
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
浴槽と風呂釜を接続する場合の延長パイプです。
材質ステンレス
1袋(2本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
排水管のつまり、汚れをスパッと解消する液体パイプクリーナーです。泡の出ない低臭気タイプ。また、悪臭対策やカビ対策、浴場施設の循環系統の衛生管理など各現場で幅広くご使用いただいています。
用途厨房・浴室・洗面所などの排水パイプ・排水溝・グレーチングの洗浄用
色黄色
密度相対:1.12
成分水酸化ナトリウム・両性界面活性剤・次亜塩素酸・水
商品タイプ業務用
仕様引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)対応
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE-RT
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)95
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95
材質PE-RT
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
仕様排水管に注ぐだけで汚れを落とし、つまりや悪臭を解消します。なまゴミやフロ釜のヘドロ処理、又お湯循環機のパイプ洗浄にも最適です。2L
1個(2L)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85
材質PE
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
厚さ10以下の浴槽に使用できます。
接続取付穴は48~50です。
Φ45とΦ50兼用タイプです。
取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
10mm保温材付シングルタイプ。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
材質架橋ポリエチレン
長さ(m)50
ホース長さ(m)50
呼び径(A)10
保温厚10mm
1巻
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJAワイヤードリモコン
入数1台
モデル3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJDワイヤードリモコン
入数1台
モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJAワイヤードリモコン
入数1台
モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質PE-RT
寸法10×50M
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT
アズワン品番67-7254-23
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。
パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。
付属品ステンレスビス
材質SUS430
関連キーワード
1
2
次へ