49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





運用機種(公称ハネ径)(cm)20 仕様20cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.0 寸法H(mm)122 寸法A(mm)302 寸法F(mm)140 寸法D(mm)240 寸法E(mm)235 寸法B(mm)275 寸法C(mm)270 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)240 シャッター2
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

運用機種(公称ハネ径)(cm)25 仕様25cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.2 寸法H(mm)137 寸法A(mm)330 寸法F(mm)165 寸法D(mm)268 寸法E(mm)263 寸法B(mm)303 寸法C(mm)298 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)268 シャッター2
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運用機種(公称ハネ径)(cm)30 仕様30cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 寸法H(mm)122 寸法A(mm)381 寸法F(mm)210 寸法D(mm)319 寸法E(mm)314 寸法B(mm)354 寸法C(mm)349 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)319 シャッター3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
11,300 税込12,430
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運用機種(公称ハネ径)(cm)60 仕様60cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.7 寸法H(mm)122 寸法A(mm)760 寸法F(mm)400 寸法D(mm)662 寸法E(mm)657 寸法B(mm)725 寸法C(mm)720 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)662 シャッター6
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)40 仕様40cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.4 寸法H(mm)122 寸法A(mm)519 寸法F(mm)280 寸法D(mm)440 寸法E(mm)435 寸法B(mm)484 寸法C(mm)485 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)440 シャッター4
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)50 仕様50cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.9 寸法H(mm)122 寸法A(mm)660 寸法F(mm)355 寸法D(mm)545 寸法E(mm)540 寸法B(mm)625 寸法C(mm)620 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)545 シャッター5
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)45 仕様45cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.1 寸法H(mm)137 寸法A(mm)574 寸法F(mm)320 寸法D(mm)492 寸法E(mm)487 寸法B(mm)539 寸法C(mm)540 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)492 シャッター4
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)35 仕様35cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.0 寸法H(mm)137 寸法A(mm)468 寸法F(mm)250 寸法D(mm)389 寸法E(mm)384 寸法B(mm)433 寸法C(mm)434 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)389 シャッター3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷


給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルタ電機風圧シャッタ
30cmから120cmまでのフルタシャッタなし換気扇に対応します。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。(AS100のみオールアルミ)フィルム留め具無し(S/NSウエザカバー対応)
用途フルタ電機株式会社のシャッタなし換気扇に使える風圧シャッタです。
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)