合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上
性能日本防炎協会認定品
材質ポリエステル
色(網地)ブルー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
目合い(mm)15
認定取得仮設工業会認定品
用途飛散防止
エスコ品番EA952AD-61
質量(kg)約1.8
線径(Φmm)【ネット】約2
寸法(m)5×5
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
色ライトブルー
長さ(m)1.5
幅(m)1.5
材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛
網目(mm)約15角目
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色グリーン
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)12
こんなお得な商品も!

多目的ネット 25mm目合い
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付
伸度(%)22.30
糸の太さ(mm)Φ1.8
強度(結節)861N(87.80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)6(周囲補強)
糸の太さ(mm)1.7
強度約1000N(102kgf)
仕様無結節/網継ぎ無し
材質ポリエチレン
色グリーン
伸度(%)28.5
色グリーン
材質ポリエステル
線径(Φmm)2
網目ラッセル
目合い(mm)30
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)約4
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生
色グリーン
網目(mm)25×25
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)1(出し寸)
関連キーワード