22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)51.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1390×525×1320 羽根枚数4枚(アルミ製) モーター全閉式 風量(m3/min)1158/1224 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1250
1台
102,298 税込112,528
翌々日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約51.5 電流(A)5.83/8.92 電源(V)単相100(50/60Hz) 羽根枚数4枚 風量(m3/min)1530/1698 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 騒音値(dB)73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320 風速(m/min)179/206 保証期間1年 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm)100 質量(kg)49 タイプ大型サーキュレーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m)3.2 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g)8000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.2/1.55 消費電力(W)120/150 モータータイプ全閉型 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650 風量調整4段階 コード長さ(cm)200 アズワン品番64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

ハネ径(cm)45 トラスコ品番460-2382 適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS 質量(kg)3.1 品名工場扇羽根ガード アズワン品番64-9622-76
1セット
9,490 税込10,439
7日以内出荷

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.1 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,480 税込4,928
5日以内出荷

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
93,498 税込102,848
3日以内出荷

産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所 動画あり
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)80 風量(m3/min)760 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140 質量(kg)105 電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10 耐熱クラスB
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,898 税込4,288
欠品中

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.2 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,980 税込5,478
5日以内出荷

風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.15 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,780 税込5,258
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 風洞扇