カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)

「風管 ダクト」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調換気扇 日本キヤリア空調換気扇日本キヤリア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
testo 512-1 差圧校正書類付 testo(テストー)testo 512-1 差圧校正書類付testo(テストー)
109,800税込120,780
1セット
30日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)146×60×28質量(g)190精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))保護等級IP40ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA測定範囲(hPa)0~+200動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +50バッテリー寿命120H
給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ:呼び径50mmエアダクトおよび外径60mm塩ビ管 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床取付タイプタイプ風量調節付呼称50フィルターフィルター付、交換用:AT-50QKF-F
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセットトップ工業
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業塩ビ内径カッター落下防止付セットトップ工業
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
風速風量計(ピトー管式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(ピトー管式)エムケー・サイエンティフィック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業塩ビ管用内径カッター 替刃トップ工業
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら