防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。
3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール
適合100、125、150用
トラスコ品番255-0669
材質天然ゴム
厚さ(mm)2.4
摘要100、125、150用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス
寸法(mm)Φ50×135
アズワン品番8-9797-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
材質NBR
厚さ(mm)13
適合内径(Φmm)185
アズワン品番64-6510-36
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)40
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質天然ゴム
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!!
空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!!
40Φ~50Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!!
手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
欠品中
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード