取付方式穴4
材質クリーンエコボード
仕様(四隅)Φ4mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)200
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
吹流し
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200
色緑/白
径(Φmm)300
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。
風洞試験により、平均的な目安を確認しております。
4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード
寸法(mm)300×500
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして
長さ(mm)1200
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ
色緑/白
径(Φmm)300
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。
取付方式ビス(別売)
材質ポリプロピレン製
仕様穴4箇所・角R
厚さ(mm)約1
取付穴径(Φmm)3
風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂
材質(ロープ)クレモナロープ
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
こんなお得な商品も!
吹流し
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長さ(mm)1200
材質ポリエステルタフタ
色緑×白
直径(Φmm)300
質量(g)214
材質(ひも)クレモナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
翌々日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質ドブメッキ
質量(kg)1.2
高さ(mm)260
上部寸法(mm)Φ100
適合パイプ径(Φmm)48.6
適合径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
風の向きを判断する吹き流し!
雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し
材質ポリエステル
寸法(mm)300Φ×1200
1枚
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用
仕様防錆、縦・横360℃回転
セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具
材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄
寸法(mm)60Φ×150
色素材色(シルバー)
質量(g)700
対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
風向きチェックにご使用ください。
長さ(mm)2400
質量(g)380
頭部径(Φmm)400
尾部(Φmm)300.0
1枚
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除く
トラスコ品番739-4098
材質鉄(ユニクロメッキ)
質量(kg)0.81
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
用途風向きや風速の簡易確認に。
トラスコ品番497-4822
セット内容本体、ねじれ防止金具材
材質ポリエステル
全長(mm)1200
表示内容Φ300
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。
長さ(mm)1200
直径(Φmm)300
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。
幅(mm)300
高さ(mm)500
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。
長さ(mm)1200
直径(Φmm)300
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。
幅(mm)300
高さ(mm)500
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容吹流し角度と風速の目安
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)380×900
1枚
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
吹流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。
寸法(mm)300×500(H)
材質ポリプロピレン
1個
¥2,090
税込¥2,299
8日以内出荷
【製品特長】。不織布を吹き流しタイプにし、一枠内に3袋を連結してありますので、捕集効率が広くなり、平面フィルターに比べ使用寿命が長くなります。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。給気二次フィルター
その他防炎性有り
材質ポリエステル
厚さ(mm)750
型番3PF
風速(m/s)3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)600×300
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)63.7
1箱(6枚)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
関連キーワード