単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
測定対象風速、風音計
寸法(mm)80×27×165
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定精度(℃)±0.5
アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V
表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命約8時間
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180
ケーブル長(m)1.5
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験
風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境
応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)0~80
測定精度(℃)±0.5
アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃
使用環境温度(℃)5~40
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命(時間)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165
質量(g)280(乾電池除く)
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)1.5
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定
風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0
寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
連続使用時間約4時間
充電時間(時間)約3
温度(℃)センサー(S-411):0~80
伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100
ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3
角度(°)センサープローブ:先端180
関連キーワード