カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(1)

「風速計 ワイヤレス」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ無線表面温度プロープ K熱電対エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着アズワン品番65-9276-13
小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX)小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可)カノマックス(KANOMAX)
239,800税込263,780
1式
30日以内出荷
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)寸法(mm)フード口:355×355測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm本体質量(kg)1.5測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB駆動時間(時間)約8
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目風速・温度・湿度測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH機能60秒平均測定、測定値ホールドアズワン品番4-5294-01
【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定にセット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)表示白色バックライト液晶測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF測定対象清浄な空気流寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)サービス分類レンタル
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー測定範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃質量(g)(表示ユニット)約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃動作方式(風速)熱式、(温度)測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示ユニット)62×23.5×100表示分解能(風速)0.01m/s、(温度)0.1℃センサー(風速)白金巻線センサー、(温度)Pt1000連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF計測範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃
ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き) アリアテクニカワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き)アリアテクニカ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計 ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様 スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70付属品【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)電池寿命(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)計測対象清浄な空気動作環境ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら