カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 気象計器(3)
絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研(3)
風速測定範囲(m/s)
  • 10~40
  • 0~20(5)
  • 0.01~20(4)
  • 0.01~30(9)
  • 0.05~2(3)
  • 0.05~10(3)
  • 0.1~2(2)
  • 0.1~5(5)
  • 0.1~25(3)
  • 0.1~50(2)
  • 0.2~5(2)
  • 0.2~20(3)
  • 0.2~25(4)
  • 0.3~20(3)
  • 0.4~40(3)
  • 0.6~40(5)
  • 1~30(3)
  • 2~20(4)
  • 5~50(4)
  • その他(6)
測定項目
  • 風速(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風速計 熱線式」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネモメーター アイ電子技研アネモメーターアイ電子技研
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)0~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
マルチ環境計測器 アイ電子技研マルチ環境計測器アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3温度(℃)センサー(S-411):0~80伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3角度(°)センサープローブ:先端180
ハンディデジタル風速・風音計 アイ電子技研ハンディデジタル風速・風音計アイ電子技研
109,800税込120,780
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験測定対象風速、風音計寸法(mm)80×27×165付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命約8時間寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)1.5仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
風速計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら