4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研ハンディデジタル風速計
RoHS
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 ケーブル長(m)1.5 質量(g)300 電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間) 本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d) 精度±(5%+0.1m/s) 表示ディスプレイは大型の明るいLED表示 アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション) センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×150 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 風速測定範囲(m/s)0.05~2.0、2.0~20.0(2レンジ手動切替) 測定精度±(5%+0.05m/s) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100 測定精度(℃)±0.5 使用環境温度(℃)5~40 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110 質量(kg)1.6 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)3 付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定対象風速、風温 寸法(mm)220×110×120 質量(kg)1.6 付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)-10~+100 測定精度(℃)±0.5 使用環境条件本体:ニッカドバッテリー または ACアダプター 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)3 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)