風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×210
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目風速・風量・温度
精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185
測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)410
電源006P(9V)電池×1(付属)
測定項目風速 風量 温度 湿度
精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)1890
プローブ長(mm)330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。
熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。
スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。
熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します
リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します
マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します
バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。
携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります
気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法
温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。
エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速
測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)
測定項目風速・風温・風量
分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F
精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F
電源9V角乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21
質量(g)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です
微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。
PCソフト付データロガー風速計
本体メモリ350件
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証
測定項目風速・風量・温度
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0.1~30
アズワン品番68-4065-78
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度0.024~36000
測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999
長さ(mm)プローブ:1280
寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm
質量(g)プローブ:約240
電源単4電池×6(約10時間)
測定項目風速・風量・温度
測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ
分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
機能MAX/NIN/AVG機能
メモリー99データ(手動)
サンプリング2秒/回
使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.01~25.00
保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)160
測定精度(℃)±1
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)
風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池含めない)
外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000
電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)
精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51
電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)
動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと
保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと
適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch
出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)
測定項目風速、風量、温度、湿度、露点
風速測定範囲(m/s)0.2~25
アズワン品番64-3729-44
校正証明書一般校正
1個
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
関連キーワード