カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 気象計器(7)
絞り込み
ブランド
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
  • マザーツール(2)
  • BENTECH(1)
  • A-Gas Japan(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
校正証明書
  • 付き(2)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.01~25(1)
  • 0.1~25(1)
  • 0.1~30(1)
  • 0.2~25(2)
  • 0.4~20(1)
  • 0.4~25(1)
測定項目
  • 風量
  • 温度(9)
  • 湿度(2)
  • 風速(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風速風量計」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速・風量計 A-Gas Japan風速・風量計A-Gas Japan
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計風速・温度・風量測定が可能伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能データメモリ99点保存(手動)大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1
データロガー風速計 A-Gas Japanデータロガー風速計A-Gas Japan
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 BENTECH熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付BENTECH
28,980税込31,878
1台
当日出荷
センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です 微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。 PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ350件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証測定項目風速・風量・温度温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0.1~30アズワン品番68-4065-78
風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925 フルーク(FLUKE)風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925フルーク(FLUKE)
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
370℃までの気体サンプル収集が可能。 アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
用途ベーン風速計測定項目風速・風量・風温温度測定範囲(℃)0~50レンジ2500Aディスプレイ4桁(9999カウント)LCD風速測定範囲(m/s)0.4~25安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz作動温度(℃)0~50湿度(%)作動時:最大80RH
SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 校正証明書付 マザーツールSDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 校正証明書付マザーツール
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)測定項目風速、風量、温度、湿度、露点風速測定範囲(m/s)0.2~25アズワン品番64-3729-44校正証明書一般校正
ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付 マザーツールポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付マザーツール
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
軽量、小型設計で携帯に便利1台で風速、風量、温度の測定が可能土木、建築、空調設備の保守点検に最適データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番64-3729-43校正証明書一般校正
風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(熱線式)エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
風量計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら