2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定 仕様ベーンサイズ:Φ70 mm 付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書 測定範囲風速:0.2~20.0 m/s 質量(g)175(電池を含まない) 電源単3形電池×3本 測定項目風速・風温 測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃ 温度測定範囲(℃)-20~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
1式
129,800 税込142,780
3日以内出荷

イチネンTASCO熱線式風速計
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000 質量(g)340(電池含む) 電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間) 精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt) 分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h 機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ 使用環境温度(℃)-20~+50
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷