風速計A-Gas Japan5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に伸縮式センサーで高いところの測定も簡単データホールド、Max/Min値表示別売オプションでPCでデータ管理が可能K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620電源単3電池×6測定項目風速・風量・温度測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0