15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど 付属品取扱説明書、収納ケース トラスコ品番481-0520 質量(g)約250(電池含む) 電源単四乾電池×4 精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃ 表示LCDデュアル表示、単位記号付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51 センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時) 測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。 トラスコ品番403-1393 セット内容取扱説明書、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約323 電源単4乾電池×3本 精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃ 測定方式ベーン式 分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~+50.0 風量0~9999CMM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168 風速測定範囲(m/s)0.5~25.0 アズワン品番2-7658-01 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

WS-05専用の風量測定アダプター。 測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
用途空調管理、ビルメンテなど 仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形) 付属品ソフトキャリングケース トラスコ品番481-0538 適合機種WS-05 質量(g)約2500(キャリングケース含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO416 ベーン式風速計
RoHS
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット1
RoHS
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台
93,980 税込103,378
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO417 ベーン式風速計
RoHS
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)風速計 エアーフローテストマスター
RoHS
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。 付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80% 質量(g)200 電源9Vアルカリ乾電池×1本 精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット2
RoHS
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)シリコンフリーチューブ5m
RoHS
シリコン不使用接続ホース
用途差圧測定用 仕様(最大負荷)700hPa(mbar) 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷

山本電機製作所マノスターゲージ
RoHS
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい 独自の機構 ヒステリシスの小さい 高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風速・風量計測 レンジ0~500Pa 形状パネル角形 置針置針2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
33日以内出荷