シリコンフリーチューブ5mtesto(テストー)16日以内出荷
シリコン不使用接続ホース
用途差圧測定用仕様(最大負荷)700hPa(mbar)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型風速計アネモマスターライトカノマックス(KANOMAX)当日出荷から10日以内出荷
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。
多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。
プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測
生産設備や生産工程の風速確認・調整
製品の開発や検査工程
風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用Kestrel7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
風速計 エアーフローテストマスターLaserliner(レーザーライナー)6日以内出荷
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。
付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。
バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80%質量(g)200電源9Vアルカリ乾電池×1本精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.55MB)
デジタル風速/風量計カスタム4日以内出荷
大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど付属品取扱説明書、収納ケーストラスコ品番481-0520質量(g)約250(電池含む)電源単四乾電池×4精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃表示LCDデュアル表示、単位記号付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
WS-05専用風量測定アダプターカスタム4日以内出荷
WS-05専用の風量測定アダプター。
測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
用途空調管理、ビルメンテなど仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形)付属品ソフトキャリングケーストラスコ品番481-0538適合機種WS-05質量(g)約2500(キャリングケース含む)RoHS指令(10物質対応)対応
風速計(風速・風量・温度)カスタム(1件のレビュー)当日出荷
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。トラスコ品番403-1393セット内容取扱説明書、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約323電源単4乾電池×3本精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃測定方式ベーン式分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0風量0~9999CMM本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168風速測定範囲(m/s)0.5~25.0アズワン品番2-7658-01RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
マノスターゲージ山本電機製作所33日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい
独自の機構
ヒステリシスの小さい
高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風速・風量計測レンジ0~500Pa形状パネル角形置針置針2本RoHS指令(10物質対応)対応