金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色ホワイト
材質陶器
寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)500
適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット
仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容ガラス部分(Φ80×67mm)×1、ひも(約310mm)×1、たんざく(130×44mm)×1
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)(透明板)0.4
セット内容透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1
材質PP
寸法(Φmm)約198(完成)
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
紙貼りせんすに絵を描こう!
紙せんすに直接絵が描けます。白紙貼済。
色ホワイト
材質(紙、柄)竹
寸法(mm)272×435(広げた時)
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
材質PP、PVC
厚さ(mm)(透明版)0.4
寸法(mm)185.5×269
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色ブルー
仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質PVC、PP
寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
オリジナル万華鏡を作ろう!
広い画紙シールに大きく絵が描けます。
のりやテープ不要。
セット内容まんげきょう×1、画紙シール×1
材質紙、GPPS、PVC
寸法(m)Φ54×184
セット内容上下プラスチック枠×1、側面画紙(抜き加工)×2
材質枠:プラスチック
寸法(mm)側面画紙:90×150完成時:Φ82×93
ひも長(mm)400
1個
¥173
税込¥190
欠品中
色ホワイト
材質柄:再生PP紙:再生コート紙
寸法(mm)335×237
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
水墨画・デザインなど自由な表現が可能な和傘が新登場!。組立済みなので絵を描くだけで仕上がる和傘です。描画材を変えると、ポップなものから水墨画風なものまで自由な表現が可能です。
色ホワイト
仕様使用できる主な画材:墨・ポスターカラー等
材質木、紙
寸法(mm)傘:Φ300×230
質量(g)22
1個
¥437
税込¥481
欠品中
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4
材質PET、アルミ、LED、綿
寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)ひばし:250
箱寸法(mm)270×55
アズワン品番62-4116-22
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
水性、油性、蛍光ペン、水彩など、さまざまなもので描くことができます。
色ホワイト
材質紙、PP
寸法(mm)352×225
質量(g)21.8
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
関連キーワード