10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に
色白、緑、青、黒
形状折りたたみタイプ
幅(cm)10~1980(10cm単位)
長さ(cm)10~2000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)450または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
色緑
糸径(Φmm)1.8
目合い(mm)30
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。
色白
長さ(m)10
糸径(Φmm)3.2
目合い(mm)100
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14
色白
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。
トラスコ品番160-6716
質量(kg)4
色白
長さ(m)5
糸径(Φmm)3.2
幅(m)5
目合い(mm)100
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途建設現場からの飛来落下防止
材質防炎ポリプロピレン
網目(mm)15
引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)
径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
ラッセル織で高い飛散防止効果があります。
トラスコ品番340-2980
幅(mm)10000
色黒
長さ(m)10
1枚
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上
性能日本防炎協会認定品
材質ポリエステル
色(網地)ブルー
RoHS指令対応(0.2MB)
目合い(mm)15
認定取得仮設工業会認定品
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。
簡単な施工で、迅速にできます。
環境の保護に役立ちます。
用途埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用
仕様ハトメ付
色グリーン
ハトメピッチ(mm)450
加工ハトメ・原反
用途飛散防止
仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)
材質ポリエステル
径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)
引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)
網目(mm)15
廃棄手間を大幅軽減!
用途飛散防止
ハトメピッチ(mm)450
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生
色グリーン
網目(mm)25×25
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)1(出し寸)
10cm×10cm~30m×30.6mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るブルーシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに
色ブルー
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
幅(cm)10~3060(10cm単位)
長さ(cm)10~3000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)900または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可
材質ポリエチレン
色グリーン・ブラウン
タイプ標準・普及
規格440T/44本
幅(cm)50~2000(1cm単位)
長さ(cm)50~2000(1cm単位)
網目無結節
糸径(Φmm)2.2
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。
ロープ径(Φmm)6(周囲補強)
糸の太さ(mm)1.7
強度約1000N(102kgf)
仕様無結節/網継ぎ無し
材質ポリエチレン
色グリーン
伸度(%)28.5
『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。
用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。
色グレー
加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製
線径(mm)直径1.6
目合い(mm)15
風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
色ホワイト
長さ(m)100
幅(m)1
目合い(mm)12
1枚
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
色ホワイト
長さ(m)100
幅(m)2
目合い(mm)12
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
色ブラック
長さ(m)100
幅(m)2
目合い(mm)12
1枚
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
関連キーワード