フィルムを必要な長さにカットしてご使用いただけます。お客様や関係者内での飛沫感染防止に役立ちます。上下を木製バーで挟み、ひもを通すだけの簡単設置!
用途受付窓口・商談・オフィス・飲食店・店舗・公共施設等での飛沫感染防止に。
付属品ひも×1(2.6M)取付金具
材質(フィルム)再生ペット200μ、(木製バー)MDF
色透明
高さ(mm)1100
質量(g)522
タイプ組み立て式
奥行(mm)約8
間口(mm)800
パネル厚(mm)3
フィルム寸法(mm)約1100×800
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)木製バー:約25×8×840
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
高さ2.1mまで対応可能。ポリエチレンフィルム0.025mmで透明タイプなので視界も良好です。テープを貼るだけの簡単施工、ハサミでカットして自由な長さで使用できます。
用途飛沫感染の防止や間仕切り用、消耗品として。
寸法使用時:2100mm×10m
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
養生テープ(ダイヤテックス製)が付いた透明なポリエチレンシート。※お好みの長さにカットして広げて使用します。※使い終わり不要になったらはがして捨てられます。※フィルムの色が透明なのでシートの向こう側が見やすい。※飛沫飛散防止のパーテーションとして使えます。※汚れたら新しいシートに貼り替えができ、使い捨てだから衛生的。※壁、家具、床面の汚れ防止にも使える。
用途鉄部、プラスチック、木部※などの枠に貼って使用します。※長時間貼り置きすると粘着力が強まりはがれにくくなりますのでご注意ください。
材質テープ基材:ポリエチレンクロス、テープ粘着:アクリル粘着、シート:ポリエチレン、紙巻:紙
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.3
色透明
質量(g)420
長さ(m)12.5
テープ幅(mm)20
アズワン品番64-9106-50
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
左右2本の伸縮ポールで自立固定可能な、飛沫感染防止ビニールシートスタンドセット【飛沫ブロッカー】シート幅1850mmのワイドタイプです。
立て台つきの左右ポールで自立してシートを張り、透明シートを地面から高さ110cm~198cmまで調整可能なスタンド式の飛沫感染防止用ビニールシートスタンド。
フロアに設置が可能で、レジやカウンターの立ち仕事の方の飛沫感染を防止できる高さで、接客時の飛沫感染を防止します。
POPやメッセージなどを設置可能なクリップ3個が付属して理ますので、お客様に向けてや注意喚起やポップを掲示することができます。
フィルムはお客様にてカット切断可能ですので、使用されるご希望サイズにて現場にてカット切断してご使用いただけます。
用途店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適
セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×2台、パイプ×2本、横棒×1組、クリップ×5個
材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ
寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980
色スタンド・ポール:白
寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):1850×900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個)
ポール高さ(mm)1100~2000
クリップ透明
色(シート)無色透明
シート厚さ(mm)0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリ塩化ビニルの透明シートです。
対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます。
用途受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止に
トラスコ品番223-0617
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)1010
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.5
色透明
アズワン品番64-3894-35
1巻(1m)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を付与した透明性に優れた塩ビフィルムです。
一般タイプのほか、他樹脂への可塑剤移行性を抑えたタイプ、有害紫外線をカットしたタイプをラインナップしております。
防炎400は防虫効果を付与しています。
用途間仕切用、建築工事養生用
色透明
仕様粉なし
性能防炎
形状ビニールカーテン
硬度#4500
ポリ塩化ビニルの半透明シートです。
対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます。
用途受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止に
トラスコ品番220-7795
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)1250
厚さ(mm)0.12
質量(kg)0.5
色半透明
1巻(1m)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。
用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。
材質軟質塩ビ
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
厚さ(mm)0.25
色透明
高さ(mm)1000
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
色透明
長さ(m)50
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.06
質量(kg)5.5
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明
材質ポリエチレン
加工シングル
シート厚さ(mm)0.1
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
飛沫対策用防炎フィルム。
抗ウイルス、抗菌加工。
用途飛沫防止用フィルム
材質塩化ビニル樹脂
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.2
色透明
呼び寸法(縦×横)(m)1×5
特性防炎・抗ウイルス・抗菌
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
防炎効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。
形状ビニールカーテン
幅(mm)1000
防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。
トラスコ品番244-7828
材質本体:塩化ビニル樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)1
耐熱温度(℃)60
縦(cm)100
横(cm)100
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。
用途車用カバー
材質特殊ポリエチレンフィルム
耐熱温度(℃)約120
プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。
耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。
シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。
テープ厚さ(mm)0.08
粘着力(N/20mm)0.6
銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。
間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。
お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに
トラスコ品番217-9026
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.08
質量(kg)1.3
寸法(m)1×10
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
不織布にポリエチレンフィルムをラミネートしたガウンになります。
ラミネートが飛沫などの浸透を防止してくれますがその分通気性は劣ります。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色ブルー
サイズフリー
質量(g)120
タイプ背面重ね仕様
肩幅(cm)74
袖丈(cm)60
着丈(cm)120
目付(g/m2)45
身幅(cm)170
ひも長(cm)(首)32.5、(胴)200
フィルムを用いた、対浸透性に優れる飛沫防止用マスクです。フレームに付けた前面、上面のフィルムで飛沫の拡散、侵入を防ぎます。シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。鼻口を塞ぐことなく、飛沫を防ぎます。紙、布マスクの上から着用出来、併せて着用することで、より効果を上げることが出来ます。水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使えるマスクです。付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。別売で交換用フィルム(「MG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。
付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ
材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)159×59×100
質量(g)約18
アズワン品番65-2331-67
1セット
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
●塗装飛沫からの汚れ防止に。強風時にめくれにくい紐タイプです。●真夏でも安心して使える耐熱フィルムを使用しています。大型車から軽四輪までダブ付きがないしぼり込み式です。風によるカバーの外れ、上下動を抑えます。
用途自動車用養生ディスポカバー
寸法(mm)3600×6500
適合車種普通乗用車
装着方式紐式
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
●塗装飛沫からの汚れ防止に。脱着が簡単に出来るゴム式です。●真夏でも安心して使える耐熱フィルムを使用しています。フィルムに腰があるため突起物による破損が少ないです。強力ゴムで風によるカバーのはずれを減らします。
用途自動車用養生ディスポカバー
寸法(mm)4800×7500
適合車種RV用
装着方式ゴム式
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
現場用ヘルメットに装着するタイプのマウスシールド(マウスガード)です。
飛沫感染予防と熱中症対策を両立。
夏場の現場作業での息苦しさを軽減しながら、飛沫防止にも役たちます。
マジックテープ着脱式で長さ調整可能、コシのある透明フィルムで形状維持。
用途夏場の工事現場等のヘルメット着用時の飛沫防止対策
セット内容シート(フィルム)マジックテープ付×1枚
材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)マジックテープ/オス:20×50 メス20×60
色無色透明、マジックテープ:白
寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):450×150
シート厚さ(mm)0.2
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
●塗装飛沫からの汚れ防止に。脱着が簡単に出来るゴム式です。●真夏でも安心して使える耐熱フィルムを使用しています。フィルムに腰があるため突起物による破損が少ないです。強力ゴムで風によるカバーのはずれを減らします。
用途自動車用養生ディスポカバー
寸法(mm)3600×6500
適合車種普通乗用車
装着方式ゴム式
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
気になる視線と飛沫感染を防止するパーテーション。飲食店やオフィスの間仕切り、在宅勤務のプライベート空間に。使用時は、半透明のフィルムを剥がしてご使用下さい。
仕様●線径×長さ:Φ2.0mm×60m●材質:綿100%
アズワン品番65-3886-48
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
自立型の飛沫防止パーテーション。軽量・工具不要で、組み立てや取付も簡単。台座は特殊粘着シートで貼付けできて、剥がしたフィルムは丸洗い後、乾燥させ再粘着して使用可能。はさみでカットできるので用途に合わせカスタマイズ可能。耐薬品性の高い高透明度PET材採用でアルコール消毒・煮沸消毒も可能。クリアなフィルムで圧迫感なく衛生的に使用できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、レジ、窓口など、対面、接客時のウイルス感染防止、ガードとして。
材質PE、合金、アクリル
色クリア
左右2本の伸縮ポールで自立固定可能な、飛沫感染防止ビニールシートスタンドセット【飛沫ブロッカー】シート幅1200mmタイプです。
立て台つきの左右ポールで自立してシートを張り、透明シートを地面から高さ110cm~198cmまで調整可能なスタンド式の飛沫感染防止用ビニールシートスタンド。
フロアに設置が可能で、レジやカウンターの立ち仕事の方の飛沫感染を防止できる高さで、接客時の飛沫感染を防止します。
POPやメッセージなどを設置可能なクリップ3個が付属して理ますので、お客様に向けてや注意喚起やポップを掲示することができます。
フィルムはお客様にてカット切断可能ですので、使用されるご希望サイズにて現場にてカット切断してご使用いただけます。
用途店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適
セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×2台、ポール×2本、横棒×1組、クリップ×5個
材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ
寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980
色スタンド・ポール:白
寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):1200×900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個)
ポール高さ(mm)1100~1980
クリップ透明
色(シート)無色透明
シート厚さ(mm)0.2
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
関連キーワード