カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 継手(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • くい込み管継手・インサート管継手(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
すべてのカテゴリ

「食い込み管継手」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい込み継手 両口チーズユニオン DTシリーズ DT06 SMCくい込み継手 両口チーズユニオン DTシリーズ DT06SMC
6,198税込6,818
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ3/8仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)ねじ部(S) シール剤付
くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08 SMCくい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)ねじ部(S) シール剤付
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL06 SMCくい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL06SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
くい込み管継手 サービスチーズユニオン SMCくい込み管継手 サービスチーズユニオンSMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオンねじの種類R
くい込み管継手 チーズユニオン SMCくい込み管継手 チーズユニオンSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から12日以内出荷
くい込み管継手 プラグ SMCくい込み管継手 プラグSMC(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
3日以内出荷
形状プラグ
くい込み管継手 エルボユニオン SMCくい込み管継手 エルボユニオンSMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオンねじの種類R
くい込み管継手 メスユニオン SMCくい込み管継手 メスユニオンSMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスユニオンねじの種類Rc
くい込み管継手 隔壁用ユニオン SMCくい込み管継手 隔壁用ユニオンSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナットイハラサイエンス(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
くい込み管継手 隔壁用メスユニオン SMCくい込み管継手 隔壁用メスユニオンSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 スリーブイハラサイエンス(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状スリーブ温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティーイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ユニオンイハラサイエンス(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
パワージャッキ用くい込み継手 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用くい込み継手大阪ジャッキ製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
喰込継手仮締工具 RIKEN(理研機器)喰込継手仮締工具RIKEN(理研機器)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
最高圧力(MPa)70最大出力(kN)56寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B質量(kg)1.8
高圧継手 くい込み継手用スリーブ エナパック高圧継手 くい込み継手用スリーブエナパック
799税込879
1個
30日以内出荷
形状スリーブ
食い込み継手 RIKEN(理研機器)食い込み継手RIKEN(理研機器)
1,788税込1,967
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
くいこみ継手 ホース接続エルボ(めす) HLE イハラサイエンスくいこみ継手 ホース接続エルボ(めす) HLEイハラサイエンス
919税込1,011
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類G
くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD イハラサイエンスくいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLDイハラサイエンス
919税込1,011
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類G
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら